絞り込み
粒度・番手
  • 24
  • 12(9)
  • 14(15)
  • 16(20)
  • 20(17)
  • 30(12)
  • 36(23)
  • 40(29)
  • 50(11)
  • 60(44)
  • 80(53)
  • 100(15)
  • 120(41)
  • 150(7)
  • 180(23)
  • 240(20)
  • 320(18)
  • 400(15)
  • 600(7)
  • 800(5)
適合材
  • アルミ(5)
  • コンクリート(3)
  • ステンレス(5)
  • 石材(5)
外径(Φmm)
  • 100(16)
  • 125(9)
  • 150(5)
  • 180(4)
砥材
  • C(シリコンカーバイド)(6)
  • CC(8)
  • その他(8)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
  • 15.9(12)
  • 22.2(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 冨士トンボ礦業(3)
  • 日本研紙(2)
  • ベルスター研磨材工業(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 理研コランダム(2)
  • 戸田研磨工業(2)
  • モーター印(2)
  • H&H(1)
  • 光陽社(1)
  • TRUSCO(1)
モノタロウ・冨士トンボ礦業・日本研紙・ベルスター研磨材工業・BOSCH(ボッシュ)・理研コランダム・戸田研磨工業・モーター印・H&H・光陽社・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度・番手から絞り込む
16(20)
24
36(23)
40(29)
60(44)
80(53)
120(41)
180(23)
240(20)
320(18)
粒度・番手をもっと見る
  • ディスクペーパー モノタロウ

    ディスクペーパー

    モノタロウ(15件のレビュー)
    779税込857
    1袋(10枚)
    当日出荷
    国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
    用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど種別4形砥材CC穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)71接着剤フェノール販売区分業務用
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • トダサンディングディスク 戸田研磨工業

    トダサンディングディスク

    戸田研磨工業(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10枚)
    当日出荷から24日以内出荷
    特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
    用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
  • ディスクペーパー ベルスター研磨材工業

    ディスクペーパー

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
    材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
  • ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き モーター印

    ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き

    モーター印(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)1.2砥材CC穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー外径(Φmm)100接着剤R/R
  • 研磨ディスク (HCAディスク) 日本研紙

    研磨ディスク (HCAディスク)

    日本研紙(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    重研削用。耐熱ファイバーを基材として使用したハードタイプ。
  • 研磨ディスク 光陽社

    研磨ディスク

    光陽社(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途重研削用 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落としに等に厚さ(mm)1.0砥材C(炭化けい素)穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100接着剤R/R(レジンボンド)穴の形状切り込み(SL)※ファイバーが厚いため機械への取付易さに配慮し切り込み付となっています
  • ファイバーディスク FDH(中抜き) 冨士トンボ礦業

    ファイバーディスク FDH(中抜き)

    冨士トンボ礦業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。
    用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取りサイズ4型基材ファイバー外径(Φmm)100砥粒CC基材厚さ(mm)1.2適合材金属、石材
  • 研磨ディスク (FCAディスク) 日本研紙

    研磨ディスク (FCAディスク)

    日本研紙(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応
    用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用砥材CC穴径(Φmm)15.9基材バルカナイズドファイバー外径(Φmm)100基材厚さ(mm)0.8
  • ファイバーディスク FDC 冨士トンボ礦業

    ファイバーディスク FDC

    冨士トンボ礦業
    1,398税込1,538
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
    用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
  • ジスクペーパーソフト (0.8mm) モーター印

    ジスクペーパーソフト (0.8mm)

    モーター印(1件のレビュー)
    779税込857
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
    厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
  • トダサンディングディスク 重研用 戸田研磨工業

    トダサンディングディスク 重研用

    戸田研磨工業
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。 柔軟性と強い研削力が特徴です。 重研用のディスクペーパーなので、通常品より基材が厚く、研削力が有り長持ちします。
    用途造船でのサビ取り、車体の鉄板面研磨、コンクリート表面研磨等の重研削用ハードタイプ厚さ(mm)ファイバー:1.2砥材C(炭化珪素)最高使用周速度(m/min)4300内径(mm)15.9
  • ファイバーディスク 理研コランダム

    ファイバーディスク

    理研コランダム
    1,598税込1,758
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。
    用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。寸法(mm)100×15.9穴径(Φmm)15.9最高使用周速度(m/min)4300砥粒C外径(mm)100
  • Cファイバーディスク 理研コランダム

    Cファイバーディスク

    理研コランダム
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    穴径(Φmm)15.9砥粒C外径(mm)100
  • ファイバーディスク FDH 冨士トンボ礦業

    ファイバーディスク FDH

    冨士トンボ礦業
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    翌日出荷から7日以内出荷
    重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
    用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1.2
  • X-LOCK アルミナサンディングディスク BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK アルミナサンディングディスク

    BOSCH(ボッシュ)
    7,898税込8,688
    1箱(50枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げ、錆取りに適したアルミナ砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。木材・塗装から金属まで。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
  • X-LOCK ジルコニアサンディングディスク BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ジルコニアサンディングディスク

    BOSCH(ボッシュ)
    8,198税込9,018
    1箱(50枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げに最適なジルコニア砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。金属全般に最適。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
  • ディスクペーパー H&H

    ディスクペーパー

    H&H
    369税込406
    1パック(2枚)
    翌日出荷から8日以内出荷
    金属・木材の研磨、サビ取りに
    寸法(mm)100ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • ジスクペーパー6型#24 ベルスター研磨材工業

    ジスクペーパー6型#24

    ベルスター研磨材工業
    2,698税込2,968
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6751粒度24質量(g)52穴径(Φmm)22.2外径(mm)150

知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクペーパー