絞り込み
粒度・番手
  • 36
  • 12(9)
  • 14(15)
  • 16(20)
  • 20(17)
  • 24(19)
  • 30(12)
  • 40(29)
  • 50(11)
  • 60(44)
  • 80(53)
  • 100(15)
  • 120(41)
  • 150(7)
  • 180(23)
  • 240(19)
  • 320(18)
  • 400(15)
  • 600(7)
  • 800(5)
適合材
  • アルミ(5)
  • コンクリート(3)
  • ステンレス(6)
  • 石材(3)
  • (2)
  • 銅・真鍮(1)
外径(Φmm)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 100(11)
  • 102(3)
  • 125(8)
  • 150(4)
  • 178(2)
  • 180(4)
砥材
  • C(シリコンカーバイド)(5)
  • CC(4)
  • Z(1)
  • その他(4)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
  • 15.9(10)
  • 16(1)
  • 22(2)
  • 22.2(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • エスコ(2)
  • ベルスター研磨材工業(2)
  • 理研コランダム(2)
  • H&H(1)
  • 光陽社(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本研紙(1)
  • ニューレジストン(1)
  • 冨士トンボ礦業(1)
  • 戸田研磨工業(1)
  • モーター印(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・BOSCH(ボッシュ)・エスコ・ベルスター研磨材工業・理研コランダム・H&H・光陽社・TRUSCO・日本研紙・ニューレジストン・冨士トンボ礦業・戸田研磨工業・モーター印
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度・番手から絞り込む
16(20)
24(19)
36
40(29)
60(44)
80(53)
120(41)
180(23)
240(19)
320(18)
粒度・番手をもっと見る
  • ディスクペーパー モノタロウ

    ディスクペーパー

    モノタロウ(15件のレビュー)
    859税込945
    1袋(10枚)
    当日出荷
    国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
    用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど種別4形砥材CC穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)71接着剤フェノール販売区分業務用
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • トダサンディングディスク 戸田研磨工業

    トダサンディングディスク

    戸田研磨工業(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷から24日以内出荷
    特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
    用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
  • ディスクペーパー ベルスター研磨材工業

    ディスクペーパー

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
    材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
  • キュービトロンⅡファイバーディスク 3M(スリーエム)

    キュービトロンⅡファイバーディスク

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(25枚)
    当日出荷
    砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
    用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • ロロックディスク 3M(スリーエム)

    ロロックディスク

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(25個)
    当日出荷から62日以内出荷
    <ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
  • 研磨ディスク 光陽社

    研磨ディスク

    光陽社(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途重研削用 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落としに等に厚さ(mm)1.0砥材C(炭化けい素)穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100接着剤R/R(レジンボンド)穴の形状切り込み(SL)※ファイバーが厚いため機械への取付易さに配慮し切り込み付となっています
  • 研磨ディスク (FCAディスク) 日本研紙

    研磨ディスク (FCAディスク)

    日本研紙(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応
    用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用砥材CC穴径(Φmm)15.9基材バルカナイズドファイバー外径(Φmm)100基材厚さ(mm)0.8
  • ファイバーディスク FDC 冨士トンボ礦業

    ファイバーディスク FDC

    冨士トンボ礦業
    1,698税込1,868
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
    用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
  • キュービトロン2 ファイバーディスク 982C 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 ファイバーディスク 982C

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1セット(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高周速度80m/s(4800m/min)
  • ジスクペーパーソフト (0.8mm) モーター印

    ジスクペーパーソフト (0.8mm)

    モーター印(1件のレビュー)
    839税込923
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
    厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
  • ミニQuickペーパー ニューレジストン

    ミニQuickペーパー

    ニューレジストン
    1,198税込1,318
    1箱(5枚)
    当日出荷
    平面だけでなく、曲面・R面に最適です。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途【砥粒Aタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業。【砥粒Zタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼・ステンレス鋼
  • ファイバーディスク 理研コランダム

    ファイバーディスク

    理研コランダム
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。
    用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。寸法(mm)100×15.9穴径(Φmm)15.9最高使用周速度(m/min)4300砥粒C外径(mm)100
  • X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1パック(25枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。
    用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合機種X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材ステンレス・普通鋼・非鉄金属
  • キュービトロン2 ファイバーディスク 987C 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 ファイバーディスク 987C

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1セット(25枚)
    当日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高周速度80m/s(4800m/min)外径(mm)178穴径(mm)22
  • Cファイバーディスク 理研コランダム

    Cファイバーディスク

    理研コランダム
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    穴径(Φmm)15.9砥粒C外径(mm)100
  • X-LOCK アルミナサンディングディスク BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK アルミナサンディングディスク

    BOSCH(ボッシュ)
    7,998税込8,798
    1箱(50枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げ、錆取りに適したアルミナ砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。木材・塗装から金属まで。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
  • X-LOCK ジルコニアサンディングディスク BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ジルコニアサンディングディスク

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1箱(50枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げに最適なジルコニア砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。金属全般に最適。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
  • X-LOCK セラミックサンディングディスク BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK セラミックサンディングディスク

    BOSCH(ボッシュ)
    12,980税込14,278
    1箱(50枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途目つぶし、ビードの除去、塗膜剥離等。ステンレスに最適。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
  • ディスクペーパー H&H

    ディスクペーパー

    H&H
    369税込406
    1パック(2枚)
    翌日出荷から8日以内出荷
    金属・木材の研磨、サビ取りに
    寸法(mm)100ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • 102mm/#36 ディスクペーパー(25枚) エスコ

    102mm/#36 ディスクペーパー(25枚)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809MF-36
  • 102mm/#36 ディスクペーパー( 5枚) エスコ

    102mm/#36 ディスクペーパー( 5枚)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809ME-36
  • ジスクペーパー5型#36 ベルスター研磨材工業

    ジスクペーパー5型#36

    ベルスター研磨材工業
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6741粒度36質量(g)28穴径(Φmm)15.9外径(mm)125

知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクペーパー