絞り込み
粒度・番手
- 40
- 12(9)
- 14(15)
- 16(20)
- 20(17)
- 24(19)
- 30(12)
- 36(23)
- 50(11)
- 60(44)
- 80(53)
- 100(15)
- 120(41)
- 150(7)
- 180(23)
- 240(19)
- 320(18)
- 400(15)
- 600(7)
- 800(5)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(3)
- コンクリート(4)
- ステンレス(4)
- 木工(1)
- 石材(3)
- 鉄(2)
外径(Φmm)
- 50(3)
- 58(1)
- 75(3)
- 100(14)
- 125(10)
- 150(5)
- 180(2)
砥材
- A(2)
- C(シリコンカーバイド)(5)
- CC(4)
- その他(4)
穴径(Φmm)
- 9.6(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 15.9(11)
- 16(1)
- 22.2(3)
- 22.23(5)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(6)
- TYROLIT(5)
- ベルスター研磨材工業(4)
- TRUSCO(2)
- 理研コランダム(2)
- H&H(1)
- 光陽社(1)
- 日本研紙(1)
- ニューレジストン(1)
- 冨士トンボ礦業(1)
- 戸田研磨工業(1)
- trad(1)
- モーター印(1)
- 千吉(1)
モノタロウ・エスコ・TYROLIT・ベルスター研磨材工業・TRUSCO・理研コランダム・H&H・光陽社・日本研紙・ニューレジストン・冨士トンボ礦業・戸田研磨工業・trad・モーター印・千吉
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「粒度・番手」から絞り込む
16(20)
24(19)
36(23)
40
60(44)
80(53)
120(41)
180(23)
240(19)
320(18)
粒度・番手をもっと見る

ディスクペーパー
(15件のレビュー)¥859税込¥9451袋(10枚)当日出荷国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど種別4形砥材CC穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)71接着剤フェノール販売区分業務用
トダサンディングディスク
戸田研磨工業(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(10枚)当日出荷から24日以内出荷特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
ディスクペーパー
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
ディスクペーパー
trad¥199税込¥2191個当日出荷コストパフォーマンスに優れた金属用のディスクペーパー バリ取り、サビ落とし、スパッタ取り、鉄の研削・研磨砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
研磨ディスク (FCAディスク)
日本研紙(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用砥材CC穴径(Φmm)15.9基材バルカナイズドファイバー外径(Φmm)100基材厚さ(mm)0.8
ファイバーディスク FDC
冨士トンボ礦業¥1,698~税込¥1,868~1箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
ジスクペーパーソフト (0.8mm)
モーター印(1件のレビュー)¥889税込¥9781箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
ミニQuickペーパー
ニューレジストン¥1,198~税込¥1,318~1箱(5枚)当日出荷平面だけでなく、曲面・R面に最適です。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途【砥粒Aタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業。【砥粒Zタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼・ステンレス鋼
ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。材質/仕上アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数48羽根の長さ(mm)15
ファイバーディスク
理研コランダム¥1,798税込¥1,9781箱(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。寸法(mm)100×15.9穴径(Φmm)15.9最高使用周速度(m/min)4300砥粒C外径(mm)100
ジスクペーパー
千吉¥1,598税込¥1,7581セット(10枚)当日出荷石材・コンクリート・木材・金属などの研削・研磨に最適です。石材から鉄、木材に幅広く使用可です。電気グラインダーでご使用ください。用途コンクリート・鉄・木材などの研磨作業。材質バルカンファイバー 熱硬化性樹脂 シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
X-LOCKフラップディスクプレミアム フラットタイプ
TYROLIT¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。材質/仕上ジルコニア砥材質量(g)140最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250羽根の長さ(mm)20
X-LOCKフラップディスクプレミアム(円錐状タイプ) ベントタイプ
TYROLIT¥2,798税込¥3,0781箱(10枚)当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。材質/仕上ジルコニア砥材質量(g)111最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(mm)125羽根の長さ(mm)20穴径(mm)22.23
ディスクペーパー
H&H¥369税込¥4061パック(2枚)翌日出荷から8日以内出荷金属・木材の研磨、サビ取りに寸法(mm)100ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
フラップディスク プレミアムタイプ
TYROLIT¥2,898税込¥3,1881セット(10枚)当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)20
フラップディスク スタンダードタイプ
TYROLIT¥2,798税込¥3,0781セット(10枚)当日出荷幅広いワークに対して、力強い研削能力を発揮する上位モデルです。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に仕様★★スタンダードタイプ(高いパフォーマンスを安定して発揮)材質ジルコニア砥材穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)125羽根の長さ(mm)20
フラップディスク ”ファストカット”
TYROLIT¥3,298税込¥3,6281セット(10枚)当日出荷特殊なコーティングにより、ワークからの摩擦熱を軽減して焼きを防ぎます。 「ファスト・カット」に属する本製品は、非常に高い研削力を発揮し、スピーディーな作業に貢献します。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質ジルコニア砥材穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)125羽根の長さ(mm)22