絞り込み
粒度・番手
- 400
- 12(8)
- 14(14)
- 16(19)
- 20(16)
- 24(18)
- 30(12)
- 36(21)
- 40(28)
- 50(11)
- 60(42)
- 80(51)
- 100(14)
- 120(38)
- 150(7)
- 180(21)
- 240(18)
- 320(16)
- 600(6)
- 1000(3)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(2)
- 鉄(1)
外径(Φmm)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 50(2)
- 58(1)
- 75(2)
- 100(4)
- 127(1)
砥材
- A(2)
- C(シリコンカーバイド)(2)
穴径(Φmm)
- 9.6(1)
- 10(1)
- 16(1)
ブランド
- エスコ(6)
- 3M(スリーエム)(4)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- TRUSCO(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- SK11(1)
エスコ・3M(スリーエム)・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・リューター(日本精密機械工作)・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「粒度・番手」から絞り込む
16(19)
24(18)
36(21)
40(28)
60(42)
80(51)
120(38)
180(21)
240(18)
320(16)
粒度・番手をもっと見る

メタコンディスク
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(10枚)当日出荷ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ研磨材の構造不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス等
ロロックメタコンディスク
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10枚)当日出荷外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。用途金属表面のクリーニングや目つぶしその他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。研磨材の構造不織布適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー外径(Φmm)50
電動サンダー用ペーパー
SK11(8件のレビュー)¥579税込¥6371パック(5枚)当日出荷電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。 砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。適合機種E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC寸法(mm)95×185砥材A(アルミナ)タイプ穴付きマジック式タイプ
キュービトロン2 クリーンサンディングディスク
3M(スリーエム)¥4,098税込¥4,5081箱(50枚)当日出荷キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。適合材金属
ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。材質/仕上アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数48羽根の長さ(mm)15
スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781セット(25枚)当日出荷材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度63m/s(3780m/min)外径(mm)100