絞り込み
粒度・番手
  • 80
  • 12(9)
  • 14(15)
  • 16(19)
  • 20(17)
  • 24(19)
  • 30(12)
  • 36(22)
  • 40(29)
  • 50(11)
  • 60(43)
  • 100(15)
  • 120(41)
  • 150(7)
  • 180(23)
  • 240(20)
  • 320(18)
  • 400(15)
  • 600(7)
  • 800(5)
適合材
  • アルミ(8)
  • コンクリート(3)
  • ステンレス(10)
  • 木工(1)
  • 石材(3)
  • (4)
  • 銅・真鍮(2)
外径(Φmm)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 31(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 50(9)
  • 58(1)
  • 75(8)
  • 100(14)
  • 102(2)
  • 125(20)
  • 150(5)
  • 178(2)
  • 180(5)
砥材
  • A(7)
  • C(シリコンカーバイド)(4)
  • CC(3)
  • Z(1)
  • その他(5)
穴径(Φmm)
  • 9.6(1)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 15.9(8)
  • 16(3)
  • 22(2)
  • 22.2(4)
  • 22.23(6)
ブランド
  • エスコ(13)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • TYROLIT(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • ベルスター研磨材工業(3)
  • Axel(3)
  • TRUSCO(2)
  • 理研コランダム(2)
  • イチグチ(1)
  • H&H(1)
  • 日本研紙(1)
  • ニューレジストン(1)
  • 冨士トンボ礦業(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 戸田研磨工業(1)
  • trad(1)
  • モーター印(1)
  • PFERD 馬印(1)
  • SK11(1)
エスコ・3M(スリーエム)・TYROLIT・BOSCH(ボッシュ)・ベルスター研磨材工業・Axel・TRUSCO・理研コランダム・イチグチ・H&H・日本研紙・ニューレジストン・冨士トンボ礦業・ヤナセ(柳瀬)・戸田研磨工業・trad・モーター印・PFERD 馬印・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度・番手から絞り込む
16(19)
24(19)
36(22)
40(29)
60(43)
80
120(41)
180(23)
240(20)
320(18)
粒度・番手をもっと見る
  • メタコンディスク 3M(スリーエム)

    メタコンディスク

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。
    用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ研磨材の構造不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス等
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • トダサンディングディスク 戸田研磨工業

    トダサンディングディスク

    戸田研磨工業(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    当日出荷から24日以内出荷
    特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
    用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
  • ディスクペーパー ベルスター研磨材工業

    ディスクペーパー

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
    材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
  • キュービトロンⅡファイバーディスク 3M(スリーエム)

    キュービトロンⅡファイバーディスク

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(25枚)
    当日出荷
    砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
    用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • ロロックメタコンディスク 3M(スリーエム)

    ロロックメタコンディスク

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(10枚)
    当日出荷
    外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
    用途金属表面のクリーニングや目つぶしその他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。研磨材の構造不織布適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー外径(Φmm)50
  • キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)

    キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(50枚)
    当日出荷から33日以内出荷
    キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
  • ロロックディスク 3M(スリーエム)

    ロロックディスク

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(25個)
    当日出荷から62日以内出荷
    <ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
  • 電動サンダー用ペーパー SK11

    電動サンダー用ペーパー

    SK11(8件のレビュー)
    579税込637
    1パック(5枚)
    当日出荷
    電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。 砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。
    用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。適合機種E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC寸法(mm)95×185砥材A(アルミナ)タイプ穴付きマジック式タイプ
  • #80/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    #80/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ
    675税込743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162KT-80A粒度80外径(Φmm)75
  • スカットディスク(N) A イチグチ

    スカットディスク(N) A

    イチグチ(5件のレビュー)
    119税込131
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • #80/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    #80/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162KS-80A粒度80外径(Φmm)50
  • ディスクペーパー trad

    ディスクペーパー

    trad
    199税込219
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた金属用のディスクペーパー バリ取り、サビ落とし、スパッタ取り、鉄の研削・研磨
    砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨ディスク (FCAディスク) 日本研紙

    研磨ディスク (FCAディスク)

    日本研紙(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応
    用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用砥材CC穴径(Φmm)15.9基材バルカナイズドファイバー外径(Φmm)100基材厚さ(mm)0.8
  • ファイバーディスク FDC 冨士トンボ礦業

    ファイバーディスク FDC

    冨士トンボ礦業
    1,498税込1,648
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
    用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
  • ジスクペーパーソフト (0.8mm) モーター印

    ジスクペーパーソフト (0.8mm)

    モーター印(1件のレビュー)
    839税込923
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
    厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
  • キュービトロン2 ファイバーディスク 982C 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 ファイバーディスク 982C

    3M(スリーエム)
    17,980税込19,778
    1セット(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高周速度80m/s(4800m/min)
  • ミニQuickペーパー ニューレジストン

    ミニQuickペーパー

    ニューレジストン
    1,198税込1,318
    1箱(5枚)
    当日出荷
    平面だけでなく、曲面・R面に最適です。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途【砥粒Aタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業。【砥粒Zタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼・ステンレス鋼
  • ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ) TRUSCO

    ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。
    用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。材質/仕上アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数48羽根の長さ(mm)15
  • ファイバーディスク 理研コランダム

    ファイバーディスク

    理研コランダム
    1,598税込1,758
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。
    用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。寸法(mm)100×15.9穴径(Φmm)15.9最高使用周速度(m/min)4300砥粒C外径(mm)100
  • #80/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚) エスコ

    #80/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)

    エスコ
    6,390税込7,029
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162KT-80粒度80外径(Φmm)75
  • # 80 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚) エスコ

    # 80 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    465税込512
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819FJ-8粒度80外径(Φmm)31
  • X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782

    BOSCH(ボッシュ)
    9,998税込10,998
    1パック(25枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。
    用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合機種X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材ステンレス・普通鋼・非鉄金属
  • キュービトロン2 ファイバーディスク 987C 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 ファイバーディスク 987C

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1セット(25枚)
    当日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高周速度80m/s(4800m/min)外径(mm)178穴径(mm)22
  • #80/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚) エスコ

    #80/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162KS-80粒度80外径(Φmm)50
  • Cファイバーディスク 理研コランダム

    Cファイバーディスク

    理研コランダム
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    穴径(Φmm)15.9砥粒C外径(mm)100
  • X-LOCKフラップディスクプレミアム フラットタイプ TYROLIT

    X-LOCKフラップディスクプレミアム フラットタイプ

    TYROLIT
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷
    TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。材質/仕上ジルコニア砥材質量(g)140最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250羽根の長さ(mm)20
  • X-LOCKフラップディスクプレミアム(円錐状タイプ) ベントタイプ TYROLIT

    X-LOCKフラップディスクプレミアム(円錐状タイプ) ベントタイプ

    TYROLIT
    2,798税込3,078
    1箱(10枚)
    当日出荷
    TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。材質/仕上ジルコニア砥材質量(g)111最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(mm)125羽根の長さ(mm)20穴径(mm)22.23
  • フラップディスク ベーシックタイプ TYROLIT

    フラップディスク ベーシックタイプ

    TYROLIT
    1,498税込1,648
    1箱(10枚)
    当日出荷
    幅広いワークに対して、力強い研削能力を発揮します。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。セット内容15mm穴用スリーブ付材質/仕上ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)16(15)
  • X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781 BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781

    BOSCH(ボッシュ)
    9,398税込10,338
    1パック(25枚)
    翌々日出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。
    用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合機種X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材普通鋼・非鉄金属
  • X-LOCK アルミナサンディングディスク BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK アルミナサンディングディスク

    BOSCH(ボッシュ)
    7,898税込8,688
    1箱(50枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げ、錆取りに適したアルミナ砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。木材・塗装から金属まで。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
  • X-LOCK ジルコニアサンディングディスク BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ジルコニアサンディングディスク

    BOSCH(ボッシュ)
    8,198税込9,018
    1箱(50枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げに最適なジルコニア砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。金属全般に最適。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
  • X-LOCK セラミックサンディングディスク BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK セラミックサンディングディスク

    BOSCH(ボッシュ)
    9,898税込10,888
    1箱(50枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途目つぶし、ビードの除去、塗膜剥離等。ステンレスに最適。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
  • ディスクペーパー H&H

    ディスクペーパー

    H&H
    429税込472
    1パック(2枚)
    翌日出荷から8日以内出荷
    金属・木材の研磨、サビ取りに
    寸法(mm)100ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • マジックディスク エコノミータイプ 穴有り ヤナセ(柳瀬)

    マジックディスク エコノミータイプ 穴有り

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    369税込406
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。 自動車補修研磨作業に。タイプマジック式RoHS指令(10物質対応)対応
  • #80/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚) エスコ

    #80/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162KX-80A粒度80外径(Φmm)150
  • #80/150mm ディスクペーパー(マジック式50枚) エスコ

    #80/150mm ディスクペーパー(マジック式50枚)

    エスコ
    7,210税込7,931
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162KX-80粒度80外径(Φmm)150
  • #80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    #80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162KW-80A粒度80外径(Φmm)125
  • [EA162DC用] #80 x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ

    [EA162DC用] #80 x125mm ディスクペーパー(10枚)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162DC-52粒度80外径(Φmm)125
  • [EA162DC用] #80 x 75mm ディスクペーパー(10枚) エスコ

    [EA162DC用] #80 x 75mm ディスクペーパー(10枚)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162DC-32粒度80外径(Φmm)75

知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクペーパー