絞り込み
ブランド
  • ニューレジストン(6)
  • 日本レヂボン(4)
  • 高速電機(富士製砥)(4)
  • エスコ(3)
  • PFERD 馬印(3)
  • SK11(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • レヂトン(2)
  • Lifework(ライフワーク)(2)
  • TYROLIT(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
  • サンピース(1)
  • 大築(ダイチク)(1)
適合材
  • アルミ(4)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(15)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 石材(1)
  • (18)
  • 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
  • 22(32)
  • 22.23(6)
粒度・番手
  • 16(2)
  • 24(19)
  • 30(4)
  • 36(23)
  • 40(1)
  • 46(1)
外径(Φmm)
  • 125
  • 50(4)
  • 58(2)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 75(2)
  • 100(82)
  • 103(3)
  • 105(8)
  • 106(1)
  • 150(23)
  • 180(59)
  • 205(7)
  • 230(1)
  • 305(1)
  • 355(1)
  • 405(1)
砥材
  • A(17)
  • AWA(1)
  • AZ(1)
  • GC(1)
  • SAW(1)
  • SAZ(1)
  • ST(1)
  • WA(13)
  • WAZ(1)
  • ZR(1)
  • ZZA(1)
  • その他(2)
  • ジルコニア・アルミナZ(1)
A・AWA・AZ・GC・SAW・SAZ・ST・WA・WAZ・ZR・ZZA・その他・ジルコニア・アルミナZ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アルミ(4)
ガラス(1)
コンクリート(2)
ステンレス(15)
ブロック(1)
レンガ(1)
石材(1)
(18)
銅・真鍮(1)
スーパーグリーンシグマ ニューレジストンスーパーグリーンシグマニューレジストン(31件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(25枚)
当日出荷
この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。粒度36シリーズスーパーグリーン最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷
適合材一般鋼・ステンレス鋼砥粒A/WA種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
グリーンエースゴールド GA-6 日本レヂボングリーンエースゴールド GA-6日本レヂボン(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(25枚)
当日出荷
オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
研削砥石(オフセット砥石) マキタ研削砥石(オフセット砥石)マキタ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(5枚)
当日出荷から4日以内出荷
鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
7エース ニューレジストン7エースニューレジストン(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
研削用従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り厚さ(mm)6
オフセット砥石 鉄工・ステン SK11オフセット砥石 鉄工・ステンSK11
689税込758
1枚
当日出荷
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼結合剤BF最高使用周速度(m/s)72
削郎(けずろう)赤 レヂトン削郎(けずろう)赤レヂトン(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(25枚)
当日出荷から11日以内出荷
耐久性・研削性抜群!6mm厚のスタンダード。金属用オフセット砥石です。
用途一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業厚さ(mm)6硬度P適合材一般研削、ビード取り、アルミ、銅など
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G(SUS)日本レヂボン(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(25枚)
当日出荷から11日以内出荷
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用砥粒A/WAシリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス鋼、合金鋼
ニューエース ニューレジストンニューエースニューレジストン(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)ドンホークオフセットNORITAKE(ノリタケ)
8,798税込9,678
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6砥粒A/WA硬度P適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
ハイパーグリーンセブン レヂトンハイパーグリーンセブンレヂトン(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。 研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。
用途一般研削・ビード取り等 研削に重点を置く作業に最適 鋳鉄・ステンレス用厚さ(mm)7砥粒SAZ
グリーンカップ ニューレジストングリーンカップニューレジストン(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25枚)
当日出荷
黒皮キラー 難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
用途H鋼・ボンド鋼等の黒皮とり厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーエース RSA 日本レヂボンスーパーエース RSA日本レヂボン(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
はつり用オフセット砥石 Lifework(ライフワーク)はつり用オフセット砥石Lifework(ライフワーク)
359税込395
1セット
当日出荷から翌日出荷
リピート率が高い人気の波型形状 はつり・面取りに驚異的な研削力 目づまりが少ない ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど
粒度16砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300
X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1パック(10枚)
当日出荷
X-LOCK 研削砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の研削作業粒度#30厚さ(mm)6砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF適合材
エコ砥石 F-1 高速電機(富士製砥)エコ砥石 F-1高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)7最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼材・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットPROステン・鉄工 SK11オフセットPROステン・鉄工SK11
999税込1,099
1枚
当日出荷
抜群の研削力がある最高級タイプの砥石です。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。
用途ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄の研削。適合材ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄適合機種ディスクグラインダー専用穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石石材・ガラス SK11オフセット砥石石材・ガラスSK11(2件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷から翌々日出荷
独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。
用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。仕様砥材・粒度・硬度:GC24M結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材石材やガラス最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石 金属用 NANIWA(ナニワ研磨工業)オフセット砥石 金属用NANIWA(ナニワ研磨工業)
9,698税込10,668
1箱(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
優れた研削能力と経済性を追求。 優れた安全性と耐久性。
用途金属用砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
レヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用) 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用)日本レヂボン
9,898税込10,888
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
研削用オフセット砥石の汎用品です。 優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。粒度24M厚さ(mm)6砥材アルミ用シリーズレヂボンエース硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒アルミ用適合材ステンレス・アルミ等
オフセット砥石 (金属用) サンピースオフセット砥石 (金属用)サンピース
17,980税込19,778
1箱(25枚)
翌々日出荷
コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。
用途一般鋼用砥材A/WA厚さT(mm)6最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石 HiKOKI(旧:日立工機)オフセット砥石HiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
Zエース ニューレジストンZエースニューレジストン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削厚さ(mm)6
汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet 大築(ダイチク)汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet大築(ダイチク)
14,980税込16,478
1箱(25枚)
翌々日出荷
アルミニウム用オフセット形砥石 【New off-Jet】特殊製法により、研削素材を選ばない【画期的な汎用性】。砥石を交換する手間が省けます。特にアルミ・銅といった難研削材に威力を発揮。優れた経済性。特殊製法により、砥石の目詰まり、減耗を抑えて【研削量の増加】【作業効率の向上】の合理化を生みます。
用途アルミなどの非金属のバリ取りや、表面研削に能力を発揮!常識をはるかに超えた研削力で、優れた切れ味を長時間維持する、汎用タイプの砥石です。厚さ(mm)6砥粒A/WA適合材アルミ
オフセット砥石 レッドウェーブ Lifework(ライフワーク)オフセット砥石 レッドウェーブLifework(ライフワーク)
279税込307
1セット
翌日出荷
リピート率が高い人気の波型形状 目づまり・衝撃が少ない 鉄・ステンレス用 軽いタッチで削れ、焼けが少ない 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
粒度36砥材WAZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300適合材ステンレス、鉄穴径(mm)22寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5/4.5
オフセット砥石 ”T-Grind” TYROLITオフセット砥石 ”T-Grind”TYROLIT
5,698税込6,268
1セット(10枚)
当日出荷
トラスコ品番774-8485粒度#24厚さ(mm)7砥材ZZA質量(g)185穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度T外径(Φmm)125
7エース メントリ用 ニューレジストン7エース メントリ用ニューレジストン
8,198税込9,018
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。
用途造船、橋梁など厚さ(mm)6
125x4mmオフセット砥石(コンクリート用/5枚) エスコ125x4mmオフセット砥石(コンクリート用/5枚)エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
用途コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に粒度#16寸法(mm)直径125×4×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000適合材コンクリート
オフセット砥石 スタンダードタイプ TYROLITオフセット砥石 スタンダードタイプTYROLIT
2,698税込2,968
1セット(10枚)
当日出荷
幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルです。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に厚さ(mm)6砥材A穴径(Φmm)22.23硬度R
CCグラインドソリッド SGステンレス PFERD 馬印CCグラインドソリッド SGステンレスPFERD 馬印
9,998税込10,998
1セット(10枚)
当日出荷
厚さ(mm)10.8穴径(Φmm)22.23粒度36適合材ステンレス
CCグラインドソリッド SGスチール PFERD 馬印CCグラインドソリッド SGスチールPFERD 馬印
9,598税込10,558
1セット(10枚)
当日出荷
粒度36
オフセット砥石(レジノイド砥石) 京セラインダストリアルツールズオフセット砥石(レジノイド砥石)京セラインダストリアルツールズ
2,698税込2,968
1セット(5枚)
3日以内出荷
金属用
用途ステンレスなどの各種金属用に
#36 125x6mm オフセット砥石 エスコ#36 125x6mm オフセット砥石エスコ
13,600税込14,960
1セット(25枚)
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度36砥粒A/WAエスコ品番EA809YB-36
#24 125x6mm オフセット砥石 エスコ#24 125x6mm オフセット砥石エスコ
13,600税込14,960
1セット(25枚)
翌日出荷
エスコ品番EA809YB-24粒度24厚さ(mm)6穴径(Φmm)22砥粒A/WA外径(mm)125
エコ砥石 F-1 S 高速電機(富士製砥)エコ砥石 F-1 S高速電機(富士製砥)
14,980税込16,478
1箱(25枚)
5日以内出荷
厚さ(mm)7砥粒SAW適合材ステンレス・一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
フェアッド ポリファンカーブ PFERD 馬印フェアッド ポリファンカーブPFERD 馬印
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。 独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。 独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。 溶接のビード取りには抜群の長寿命。
用途鉄鋼・ステンレス鋼用粒度ジルコニア・アルミナZ#40適合材鉄鋼・ステンレス鋼
オフセット砥石 京セラインダストリアルツールズオフセット砥石京セラインダストリアルツールズ
759税込835
1枚
7日以内出荷
外径(Φmm)125内径(Φmm)22厚さ(mm)6
オフセット砥石 HiKOKI(旧:日立工機)オフセット砥石HiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398
1セット(10個)
翌々日出荷
粒度A36Q穴径(Φmm)22厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]

知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石