絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
砥材
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・CO・GC・GXA・S・SA・SAW・SAZ・SNZ・ST・WA・WAZ・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: オフセット砥石

152件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
スーパーエース RSA SK11スーパーエース RSASK11
659税込725
1枚
当日出荷
外径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15粒度36P砥粒キュービトロン硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]結合剤B研削角度(°)15~30
オフセット砥石 金属用 NANIWA(ナニワ研磨工業)オフセット砥石 金属用NANIWA(ナニワ研磨工業)
4,198税込4,618
1箱(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
優れた研削能力と経済性を追求。 優れた安全性と耐久性。
用途金属用砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
高速度用といしRK 日本レヂボン高速度用といしRK日本レヂボン
17,980税込19,778
1箱(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
高速度の研削に対応した重研削用です。
用途一般鋼などの金属研削作業。 高速度研削用。穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材一般鋼など
セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストンセラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプニューレジストン(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10枚)
当日出荷
セラミック砥粒で高い研削力三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業粒度36適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
レヂボンカットRC ラフサイドタイプ 日本レヂボンレヂボンカットRC ラフサイドタイプ日本レヂボン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼などの金属研削作業。粒度30厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒A適合材一般鋼
レヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用) 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用)日本レヂボン
6,498税込7,148
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
研削用オフセット砥石の汎用品です。 優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。粒度24M厚さ(mm)6砥材アルミ用シリーズレヂボンエース硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒アルミ用適合材ステンレス・アルミ等
オフセット砥石 (金属用) サンピースオフセット砥石 (金属用)サンピース
5,598税込6,158
1箱(25枚)ほか
翌々日出荷
コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。
用途一般鋼用砥材A/WA厚さT(mm)6最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石(石材用) Lifework(ライフワーク)オフセット砥石(石材用)Lifework(ライフワーク)
299税込329
1セット
当日出荷から翌日出荷
砥材GCを使っているので切れ味・持ちがよいです。 バリ取り・粗研削
砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高周速度(m/min)4300適合材石材穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)100×6
削郎(けずろう)緑 レヂトン削郎(けずろう)緑レヂトン
7,998税込8,798
1箱(25枚)
翌日出荷
外径(mm)100厚さ(mm)4穴径(Φmm)15粒度36P砥粒SA
ファイバータッチGC 松永トイシファイバータッチGC松永トイシ
399税込439
1枚
当日出荷から6日以内出荷
適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。
用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)MAX.4300外径(Φmm)100砥粒GC適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
オフセット砥石GC石材用 テイケンオフセット砥石GC石材用テイケン(4件のレビュー)
499税込549
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
御影石・大理石などの石材専用のオフセット砥石です。ダイヤモンドカップ型に比べ安価で軽く、ちょっとした作業に最適です。
用途御影石・大理石などの石材の研削粒度36厚さ(mm)6穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒GC結合剤レジノイド適合材石材(御影石・大理石など)結合度M最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石 HiKOKI(旧:日立工機)オフセット砥石HiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
Zエース ニューレジストンZエースニューレジストン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削厚さ(mm)6
オフセット砥石G-BLACK 新栄製砥オフセット砥石G-BLACK新栄製砥
5,998税込6,598
1箱(25枚)
7日以内出荷
アルミナジルコニア砥材を配合し、研削力・砥石ライフ共に向上させた、高性能のオフセット砥石です。広島県で製造。
用途重研削用(一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼)粒度#24厚さ(mm)6砥材ZW穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石GO FSK(エフエスケー)オフセット砥石GOFSK(エフエスケー)
509税込560
1個
7日以内出荷
衝撃に強い補強材を使用し、柔軟性があり、安全性に優れています。
用途一般用適合材一般鉄鋼、鋳物外径(mm)50粒度36穴径(Φmm)9.53厚さ(mm)4砥材A形状オフセット形硬度P結合剤B(レジノイド)最高使用周速度(m/s)72
ダブルグラインダー砥石 SHINKO(新興製作所)ダブルグラインダー砥石SHINKO(新興製作所)
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
外径(Φmm)150内径(Φmm)32
オフセット砥石(一般鋼・ステン・アルミ用) Lifework(ライフワーク)オフセット砥石(一般鋼・ステン・アルミ用)Lifework(ライフワーク)
399税込439
1セット
翌日出荷
波型形状により豪快な削り 目づまりがほとんどなく作業時間が短縮 波型・山3段
穴径(mm)15砥材AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高周速度(m/min)4300適合材アルミ寸法(外径×厚さ)(mm)100×4/5.5
100x4mm/WA24P オフセット型砥石(5枚) エスコ100x4mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YE-124
ホワイトドンホーク NORITAKE(ノリタケ)ホワイトドンホークNORITAKE(ノリタケ)
5,398税込5,938
1箱(25枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
切味重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、切味が大変良いタイプです。「目詰まり」「焼け」が出やすい難削材ワークの加工に最適です。
用途ステンレス鋼・アルミニウムなど難削材の削り作業厚さ(mm)6砥粒WA適合材ステンレス鋼・アルミニウムなど最高使用周速度(m/s)72
ブラックドンホーク NORITAKE(ノリタケ)ブラックドンホークNORITAKE(ノリタケ)
5,498税込6,048
1箱(25枚)
6日以内出荷
寿命重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、高寿命タイプです。砥石磨耗を抑えたい作業に最適です。
用途一般鋼の削り作業厚さ(mm)6穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒A適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
スーパーホークX NORITAKE(ノリタケ)スーパーホークXNORITAKE(ノリタケ)
10,980税込12,078
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
高性能オフセット砥石。とにかくバリバリ削れ、重研削作業で大いに威力を発揮します。特殊砥材+専用ボンドにより切れ味と砥石寿命が格段に向上します。
用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥粒SX適合材鋳物、ステンレス鋼、一般鋼
スーパーホーク3.0 NORITAKE(ノリタケ)スーパーホーク3.0NORITAKE(ノリタケ)
329税込362
1枚
当日出荷から6日以内出荷
「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性がありながら研削性も高い。頼れるオールラウンダーです。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。
用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業外径(Φmm)100厚さ(mm)3穴径(Φmm)15砥粒S(セラミック砥粒)硬度P適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
スーパーホーク2.0 NORITAKE(ノリタケ)スーパーホーク2.0NORITAKE(ノリタケ)
309税込340
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。
用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
電子ディスクグラインダ用標準付属研削砥石 180-36P マキタ電子ディスクグラインダ用標準付属研削砥石 180-36Pマキタ
3,998税込4,398
1セット(5枚)
当日出荷
適合本体GA7011C
オフセット砥石 HiKOKI(旧:日立工機)オフセット砥石HiKOKI(旧:日立工機)
5,998税込6,598
1セット(20個)
翌々日出荷
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
切断砥石小次郎 トーケン切断砥石小次郎トーケン
2,990税込3,289
1箱(10枚)ほか
当日出荷
巌流の耐久性・切れ味! 鉄工・ステンレス両方OK! 両面補強
粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15硬度R外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
100x3mm/#60 オフセット型砥石(25枚) エスコ100x3mm/#60 オフセット型砥石(25枚)エスコ
5,870税込6,457
1箱(25枚)
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業粒度#60寸法(mm)Φ100×3×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687アズワン品番64-7925-17入数25枚
100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(25枚) エスコ100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(25枚)エスコ
11,300税込12,430
1箱(25枚)
翌日出荷
用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業粒度#36寸法(mm)Φ100×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687アズワン品番64-7925-13入数25枚
オフセット砥石NT 新栄製砥オフセット砥石NT新栄製砥
9,898税込10,888
1箱(25枚)
10日以内出荷から11日以内出荷
優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。
用途一般鋼用厚さ(mm)6砥材A/WA穴径(Φmm)22硬度P外径(Φmm)180適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet 大築(ダイチク)汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet大築(ダイチク)
7,898税込8,688
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷
アルミニウム用オフセット形砥石 【New off-Jet】特殊製法により、研削素材を選ばない【画期的な汎用性】。砥石を交換する手間が省けます。特にアルミ・銅といった難研削材に威力を発揮。優れた経済性。特殊製法により、砥石の目詰まり、減耗を抑えて【研削量の増加】【作業効率の向上】の合理化を生みます。
用途アルミなどの非金属のバリ取りや、表面研削に能力を発揮!常識をはるかに超えた研削力で、優れた切れ味を長時間維持する、汎用タイプの砥石です。厚さ(mm)6砥粒A/WA適合材アルミ
オフセット砥石 ハードセット(パック)(金属用) H&Hオフセット砥石 ハードセット(パック)(金属用)H&H
199税込219
1セットほか
翌日出荷から8日以内出荷
切断・研削・研磨作業に
用途金属用粒度A36
オフセット砥石 ハードセット(金属用) H&Hオフセット砥石 ハードセット(金属用)H&H
789税込868
1セット(5枚)
3日以内出荷
切断・研削・研磨作業に
用途金属用粒度A36
オフセット砥石(鉄工・ステン用) Lifework(ライフワーク)オフセット砥石(鉄工・ステン用)Lifework(ライフワーク)
239税込263
1セット
翌日出荷
一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
砥材WA硬度P最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15
オフセット砥石 レッドウェーブ Lifework(ライフワーク)オフセット砥石 レッドウェーブLifework(ライフワーク)
279税込307
1セット
翌日出荷
リピート率が高い人気の波型形状 目づまり・衝撃が少ない 鉄・ステンレス用 軽いタッチで削れ、焼けが少ない 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
粒度36砥材WAZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300適合材ステンレス、鉄穴径(mm)22寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5/4.5
オフセット砥石 グリーンウェーブ Lifework(ライフワーク)オフセット砥石 グリーンウェーブLifework(ライフワーク)
199税込219
1セット
翌日出荷
群を抜く研削性能と耐摩耗性3倍 衝撃が少なく静か 特許製法による放熱効果 アルミ・ステンレス・鉄工用 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 切削面:WAVE・波状 波型・山2段
砥材WAZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15
オフセット砥石 ゴールドファン Lifework(ライフワーク)オフセット砥石 ゴールドファンLifework(ライフワーク)
349税込384
1セット
翌日出荷
群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍 特許製法による放熱効果 衝撃が少なく静か アルミ・ステンレス・鉄工用 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 切削面:FAN・扇状 ウロコ型
砥材GXA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用) 高速電機(富士製砥)高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)高速電機(富士製砥)
7,898税込8,688
1パック(25枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)6適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物
オフセット砥石 スーパーW ステンレス用 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーW ステンレス用高速電機(富士製砥)
5,998税込6,598
1パック(25枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
FAー2Cー1用 オフセットトイシ 不二空機FAー2Cー1用 オフセットトイシ不二空機
399税込439
1個
当日出荷
外径(Φmm)50穴径(Φmm)9.53厚さ(mm)4トラスコ品番798-3310適合本体FA-20-1、2CX-1質量(g)450
100x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚) エスコ100x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809Y-124

知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石