絞り込み
適合材
- アルミ(9)
- ガラス(1)
- コンクリート(1)
- ステンレス(23)
- ブロック(1)
- レンガ(1)
- 樹脂(1)
- 石材(1)
- 鉄(30)
- 銅・真鍮(3)
穴径(Φmm)
- 22
- 1.5(1)
- 9.53(4)
- 10(2)
- 15(91)
- 16(5)
- 22.23(20)
- 23(1)
- 25.4(1)
- 32(1)
外径(Φmm)
- 125(32)
- 150(20)
- 180(45)
- 205(7)
粒度・番手
- 16(1)
- 24(35)
- 30(4)
- 36(33)
- 46(2)
- 60(2)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
砥材
- A(24)
- AC(1)
- AWA(1)
- AZ(1)
- C(シリコンカーバイド)(2)
- GC(1)
- SAW(1)
- SAZ(1)
- SNZ(1)
- ST(1)
- SX(1)
- WA(23)
- WAZ(1)
- Z(3)
- ZA(2)
- ZR(1)
- その他(4)
ブランド
- ニューレジストン(10)
- 高速電機(富士製砥)(9)
- 日本レヂボン(8)
- エスコ(4)
- NORITAKE(ノリタケ)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- レヂトン(3)
- SK11(3)
- 大築(ダイチク)(2)
- Lifework(ライフワーク)(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- マキタ(1)
- サンピース(1)
- 新栄製砥(1)
ニューレジストン・高速電機(富士製砥)・日本レヂボン・エスコ・NORITAKE(ノリタケ)・HiKOKI(ハイコーキ)・レヂトン・SK11・大築(ダイチク)・Lifework(ライフワーク)・京セラインダストリアルツールズ・NANIWA(ナニワ研磨工業)・マキタ・サンピース・新栄製砥
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「適合材」から絞り込む
アルミ(9)
ガラス(1)
コンクリート(1)
ステンレス(23)
ブロック(1)
レンガ(1)
樹脂(1)
石材(1)
鉄(30)
銅・真鍮(3)

スーパーグリーンシグマ
ニューレジストン(31件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(25枚)当日出荷【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ
高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)¥439~税込¥483~1枚ほか当日出荷種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス鋼
Cエース
ニューレジストン(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(25枚)当日出荷従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。用途一般鋼のビード・バリ取りなど粒度30厚さ(mm)6砥材A硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
研削砥石(オフセット砥石)
マキタ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(5枚)当日出荷から3日以内出荷鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
グリーンエースゴールド GA-6
日本レヂボン(13件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
オフセット砥石 鉄工・ステン
SK11¥729~税込¥802~1枚当日出荷切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。結合剤BF適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
スーパーレッド
ニューレジストン(9件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(25枚)当日出荷厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。 騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。 目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。 総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。粒度#36厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS)
日本レヂボン(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用シリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材ステンレス鋼、合金鋼
ドンホークオフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥9,898~税込¥10,888~1箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
オフセット型研削砥石 RST
レヂトン¥7,998税込¥8,7981箱(25枚)当日出荷から翌日出荷コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
ハイパーグリーンセブン
レヂトン(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(25枚)当日出荷から翌々日出荷特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。 研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。用途一般研削・ビード取り等 研削に重点を置く作業に最適 鋳鉄・ステンレス用厚さ(mm)7砥粒SAZ
スーパーエース RSA
日本レヂボン(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
スキルネット オフセット形SN
日本レヂボン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
オフセット砥石石材・ガラス
SK11(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1枚当日出荷独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。仕様砥材・粒度・硬度:GC24M結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材石材やガラス最高使用周速度(m/s)72
はつり用オフセット砥石
Lifework(ライフワーク)¥359税込¥3951セット当日出荷リピート率が高い人気の波型形状 はつり・面取りに驚異的な研削力 目づまりが少ない ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど粒度16砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300
オフセットPROステン・鉄工
SK11¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷抜群の研削力がある最高級タイプの砥石です。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。用途ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄の研削。適合機種ディスクグラインダー専用穴径(Φmm)22適合材ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄最高使用周速度(m/s)72
レヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用)
日本レヂボン¥9,998~税込¥10,998~1箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷研削用オフセット砥石の汎用品です。 優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。粒度24M厚さ(mm)6砥材アルミ用シリーズレヂボンエース硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒アルミ用適合材ステンレス・アルミ等
高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)
高速電機(富士製砥)¥8,998~税込¥9,898~1パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷厚さ(mm)6適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物
スーパーホークX
NORITAKE(ノリタケ)¥19,980~税込¥21,978~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷高性能オフセット砥石。とにかくバリバリ削れ、重研削作業で大いに威力を発揮します。特殊砥材+専用ボンドにより切れ味と砥石寿命が格段に向上します。用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥粒SX適合材鋳物、ステンレス鋼、一般鋼
オフセット砥石 金属用
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10枚)ほか当日出荷から翌日出荷優れた研削能力と経済性を追求。 優れた安全性と耐久性。用途金属用砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
オフセット砥石 (金属用)
サンピース¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)ほか当日出荷から翌日出荷コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。用途一般鋼用砥材A/WA厚さT(mm)6最高使用周速度(m/s)72
汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet
大築(ダイチク)¥7,898~税込¥8,688~1箱(10枚)ほか翌々日出荷アルミニウム用オフセット形砥石 【New off-Jet】。特殊製法により、研削素材を選ばない【画期的な汎用性】。砥石を交換する手間が省けます。特にアルミ・銅といった難研削材に威力を発揮。優れた経済性。特殊製法により、砥石の目詰まり、減耗を抑えて【研削量の増加】【作業効率の向上】の合理化を生みます。用途アルミなどの非金属のバリ取りや、表面研削に能力を発揮!。常識をはるかに超えた研削力で、優れた切れ味を長時間維持する、汎用タイプの砥石です。厚さ(mm)6砥粒A/WA適合材アルミ
オフセット砥石 レッドウェーブ
Lifework(ライフワーク)¥279税込¥3071セット翌日出荷リピート率が高い人気の波型形状 目づまり・衝撃が少ない 鉄・ステンレス用 軽いタッチで削れ、焼けが少ない 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り粒度36砥材WAZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300適合材ステンレス、鉄穴径(mm)22寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5/4.5
7エース メントリ用
ニューレジストン¥8,298~税込¥9,128~1箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。用途造船、橋梁など厚さ(mm)6
レヂボンゼットRZ
日本レヂボン¥23,980~税込¥26,378~1箱(25枚)3日以内出荷アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能といしです。用途一般鋼・鋳鉄の研削厚さ(mm)6砥材Z最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒Z適合材一般鋼・鋳鉄
オフセット砥石NT
新栄製砥¥9,898税込¥10,8881箱(25枚)10日以内出荷から11日以内出荷優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。用途一般鋼用厚さ(mm)6砥材A/WA穴径(Φmm)22硬度P外径(Φmm)180適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形)
大築(ダイチク)¥19,980税込¥21,9781箱(25枚)翌々日出荷アルミニウム用 汎用性オフセットフレキシブル砥石 【クールタッチ】。柔軟性に優れ、仕上げ面が非常に美しく、目詰まりが少ない砥石。用途アルミ、銅、ステンレス、鉄の研削。粒度60厚さ(mm)2最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒AC適合材アルミ、銅、ステンレス、鉄
オフセット砥石 スーパーW ステンレス用
高速電機(富士製砥)¥17,980税込¥19,7781パック(25枚)ほか5日以内出荷厚さ(mm)6適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトドンホーク
NORITAKE(ノリタケ)¥16,980税込¥18,6781箱(25枚)5日以内出荷から6日以内出荷切味重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、切味が大変良いタイプです。「目詰まり」「焼け」が出やすい難削材ワークの加工に最適です。用途ステンレス鋼・アルミニウムなど難削材の削り作業厚さ(mm)6砥粒WA適合材ステンレス鋼・アルミニウムなど最高使用周速度(m/s)72