10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 10kg
シンプル機能の縦型洗濯機。洗濯物を入れるとセンサーで選択量を自動測定し、適した水位を表示します。8つのコースを搭載(標準、毛布、ソフト、おいそぎ、つけおき、部屋干し、ドライ、槽洗浄)。ボタンを押すだけの簡単操作。糸くずフィルター、アジャスター、チャイルドロック機能搭載。
用途引っ越しや新生活などに。事務所/オフィス/研究室/寮/部室/スポーツジム/家族/10kg/単機能/シンプル/新居/単身赴任/洗濯 付属品取り扱い説明書、給水ホース、(1本)、給水栓つぎて(1個)、床面排水ホースつぎて(1個)、留め具(1個) 質量(kg)42 種類縦型洗濯機 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)563/675 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×64×103.5 標準使用水量(L)191 洗濯方法渦巻き式 供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85 洗濯容量(kg)10
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバータモータ」搭載。 すすぎ1回の洗剤に対応。「標準Bコース」。 10分でお洗濯終了「お急ぎコース」。 おしゃれ着も自宅で洗えちゃう「ソフトコース」。 大音量からOFFまで設定できる「音量調整機能」搭載。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、保護カバー(1) 材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)樹脂 質量(kg)38 タイプ標準A/標準B/お急ぎ/念入/毛布/ソフト/脱水のみ槽洗浄1・2・3 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×575×940 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7 使用時間(分)(標準洗濯)31 消費電力(W)(50/60Hz)48 機能インバーター、毛布洗い(3Kgまで)、予約タイマー、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(35枚) 排水背面、左、右 運転水位(mm)5段階/40-62L・無段階水位 定格消費電力(W)(50/60Hz)420 運転音(洗濯)38(脱水)43 標準使用水量(L)115 洗濯容量(kg)10 脱水容量(kg)10
1台
68,980 税込75,878
7日以内出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ 質量(kg)37 ホワイト 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 容量(kg)標準:10.0/10.0(洗濯/脱水) コード長さ(m)電源:約2.0 定格消費電力(W)400/500(50Hz/60Hz) 運転音洗濯/約35dB、脱水/約47dB 標準使用水量(L)109 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×956 所要時間(標準)44分 水量(L)標準:53
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 10kg
Wi-Fi機能搭載でアプリ対応。シンプルで使いやすい洗濯機。【子育て中の家族や、まとめ洗いの多い共稼ぎの夫婦にちょうど良い】コンパクトなボディで10kgの大容量。Wi-Fi機能搭載でスマホアプリ対応。洗濯コースに3つの機能をプラスできる。シンプルで使いやすい全自動洗濯機。【立体シャワー水流】水を滝のように勢いよく落下させる2本のタテ水流と、洗濯機の回転によるヨコ水流の組み合わせで、立体的な水流を生み出し、低い水位でも衣類をしっかり洗います。【独自形状パルセーター】独自形状のパルセーター(回転翼)で槽内に渦巻のような水流を起こし衣類を舞い上げ、絡まりを抑えしっかり洗浄します。【ステンレス槽】洗濯槽の内側は、ダイヤモンド形状のステンレス槽と槽内2箇所を洗濯板形状にすることで洗浄力をアップ。様々なタイプの汚れを効果的に落とします。さらに、洗濯槽洗浄と槽乾燥機能の搭載により、洗濯機を清潔に保ちます。【Wi-Fi機能搭載により、スマートフォンアプリで洗濯をサポート】コース設定/予約変更/時間確認/お知らせ。【全洗濯コースに3種類の機能を自由に組み合わせられる「+機能」】ほぐし:脱水の最後にパルセーターをゆっくり動かして、洗濯槽内の衣類を絡みほぐして取り出しやすくなります。/香り付:最終すすぎ時に、つけ置き工程を行うことで、柔軟剤の香りや効果を衣類全体にしっかりいきわたらせます。/つけおき:洗剤液を衣類全体に浸透させて汚れをしっかり浮かしてから洗濯します。【ガラストップ】スタイリッシュな天板のガラストップは美しいだけではなく、サッと拭くだけで楽にお手入れできます。【コンパクト設計】布団や毛布などの大物洗いも可能な大容量でありながら、本体ボディ幅555mmのコンパクト設計で狭い設置場所でもすっきり収まります。【ローダウン設計】大きな表示と分かりやすい操作パネル。洗濯物を楽な姿勢で取り出せる前面高さ880mmのローダウン設計。【低騒音インバーター制御】洗濯物の量に応じて洗濯機のモーターの働きを自動で調整して電力の消費を抑えます。また振動も少なく低騒音なので早朝や夜間の洗濯も安心です。
用途1人暮らし~家族での利用に。シンプル機能をお探しの方におすすめ。APP/洗濯/脱水/すすぎ/引っ越し/部屋干し/毛布/キレイ/きれい/コンパクト/縦型/シンプル/新生活/入学/単身/単身赴任/異動
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kg・10.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤タンクと柔軟剤タンクを各2個搭載しているので、衣類や汚れに合わせて洗剤を変えたり、気分に合わせて簡単に柔軟剤を変えることができます。また、洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします
寸法(mm)553×637×1042 ホワイト 種類縦型洗濯機 定格電圧AC100V(50/60Hz) 容量(kg)標準洗濯/脱水容量:10 コード長さ(m)2 運転音(dB)(洗濯/脱水)約36/約43 防塵防水性能IPX4 定格消費電力(W)(50/60Hz)約450 標準使用水量(L)約109 所要時間(標準)約41分
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス 幅(mm)ボディ:550 ホワイト 備考毛布洗い(洗濯ネット必要)3.0kg以下 種類全自動洗濯機 寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン:586×556以上(内寸) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×593×1050(給・排水ホース含む) ※【全自動洗濯機】実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 時間目安:標準コース31分 お急ぎコース15分(高水位時) 排水方式左・右2方向 運転音(dB)(A)(50/60Hz)洗い時:38・脱水時:39 ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。付属のふろ水ポンプを使用し、お風呂の残り湯を使い洗濯できます。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。新設計の洗濯槽による「ガチ落ち極渦洗浄」で汚れをしっかり落とします。前面にかけて傾斜を付けたり、投入口を広いリング状にするなど、洗濯物の取り出しやすさにもこだわりました
寸法(mm)553×637×1042 ホワイト 種類縦型洗濯機 定格電圧AC100V(50/60Hz) 容量(kg)標準洗濯/脱水容量:10 コード長さ(m)2 運転音(dB)(洗濯/脱水)約35/約48 防塵防水性能IPX4 定格消費電力(W)(50/60Hz)約400/500 標準使用水量(L)約109 所要時間(標準)約44分
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 10kg
シンプルなデザインに、スマートな機能。洗剤自動投入とリモート操作で、快適な洗濯を。【手間なく無駄なく洗濯が楽になる洗剤自動投入】洗濯物の量に応じて、最適な量の液体洗剤・柔軟剤を自動投入。毎回計量する手間がありません。洗剤の入れすぎがなく、経済的です。【たっぷり1本分入るタンク】液体洗剤は約450ml、柔軟剤は約550mlまで一度に入れることができます。目盛付きの窓があり、残量もひとめで確認できます。各タンクは取り外して洗えるので、お手入れも簡単です。【スマートフォンで、外出先でもリモート洗濯】外出先から予約・操作。洗い/すすぎ/脱水などの運転状況や洗濯終了までの残り時間の確認。終了やエラーの通知。お気に入り洗濯コース設定。自動投入設定。【いつも自動でお手入れ・自動槽洗浄で衛生的】自動槽洗浄をセットしておけば、洗濯のたびに槽洗浄するので、汚れや洗剤カスの蓄積を防ぎ、洗濯槽を清潔に保ちます。【立体シャワー水流】水を滝のように勢いよく落下させる2本のタテ水流と、洗濯機の回転によるヨコ水流の組み合わせで、立体的な水流を生み出し、低い水位でも衣類をしっかり洗います。【独自形状パルセーター】独自形状のパルセーター(回転翼)で槽内に渦巻のような水流を起こし衣類を舞い上げ、絡まりを抑えしっかり洗浄します。【ステンレス槽】洗濯槽の内側は、ダイヤモンド形状のステンレス槽と槽内2箇所を洗濯板形状にすることで洗浄力をアップ。様々なタイプの汚れを効果的に落とします。さらに、洗濯槽洗浄と槽乾燥機能の搭載により、洗濯機を清潔に保ちます。【ガラストップ】スタイリッシュな天板のガラストップは美しいだけではなく、サッと拭くだけで楽にお手入れできます。【コンパクト設計】布団や毛布などの大物洗いも可能な大容量でありながら、本体ボディ幅555mmのコンパクト設計で狭い設置場所でもすっきり収まります。【ローダウン設計】大きな表示と分かりやすい操作パネル。洗濯物を楽な姿勢で取り出せる前面高さ880mmのローダウン設計。【低騒音インバーター制御】洗濯物の量に応じて洗濯機のモーターの働きを自動で調整して電力の消費を抑えます。また振動も少なく低騒音なので早朝や夜間の洗濯も安心です。
用途1人暮らし~家族での利用に。シンプル機能をお探しの方におすすめ。APP/洗濯/脱水/すすぎ/引っ越し/部屋干し/毛布/キレイ/きれい/コンパクト/縦型/シンプル/新生活/入学/単身/単身赴任/異動
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝全自動洗濯機
エコ商品
ゆとりの大容量10kgモデル。まとめ洗いや毛布などの大物洗いにもおススメです。沢山の衣類でも大きな洗濯槽と循環水流で洗剤液を浸透、しっかりパワフルに洗います。洗剤(粉末合成洗剤)と柔軟剤が1つの洗剤ケースにまとまっているから使いやすい。また、取り外し可能でお手入れも簡単です。汚れがついてもサッとふきとれるフラットデザイン。キズが付きにくい強化ガラス採用のガラストップです。
仕様設置可能防水パン:奥行内寸570mm以上、標準水位:72~48L(手動28L)、排水ホース:左・右(2方向)、目安時間:洗濯時約53分 質量(kg)約42 種類全自動洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×639×1052(ボディ幅:580(手掛・ホース掛を含まない寸法)) 消費電力(W)(50/60Hz)390/460 機能風乾燥(ヒーターレス)、ふろ水ポンプ、ステンレス槽、予約機能(1~24時間後)、コース(標準、すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、槽洗浄・槽乾燥) 消費電力量(Wh)洗濯時約121/132 RoHS指令(10物質対応)対応 洗濯/脱水容量(kg)10
1台
80,980 税込89,078
欠品中

夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバーターモーター」搭載。 計量と投入の手間が省ける「液体洗剤自動投入」搭載。 どこでも止まるWアシスト付きガラス蓋。 洗濯槽を2分間洗う「ちょっと槽洗浄コース」採用。 確かな洗浄力「新型・3Dウィングパルセーター」採用。 最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用。 お手入れ簡単「カセット糸くずフィルター」採用。 風の力で乾かす「槽風乾燥機能」搭載。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、液体洗剤自動投入タンク(1)、保護カバー(1) 材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)強化ガラストップ 質量(kg)41 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 容量(kg)(風乾燥)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×570×970 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7 使用時間(分)(標準洗濯)31 消費電力(W)(50/60Hz)65 機能インバーター、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(35枚)、しわケア脱水 排水背面、左、右 運転水位(mm)5段階/40-62L(無段階自動設定)24L手動設定 定格消費電力(W)(50/60Hz)420 運転音(洗濯)38(脱水)42 標準使用水量(L)115 洗濯容量(kg)10 脱水容量(kg)10 乾燥方式風乾燥
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング