絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 東芝(1)
  • Haier(ハイアール)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • AQUA(旧:ハイアールアジア)(1)
  • Hisense(ハイセンス)(1)
  • MAXZEN(1)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(1)
容量(kg)
  • 7
  • 0.2(3)
  • 0.4~0.8(1)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.2(3)
  • 2(5)
  • 2.5(3)
  • 3(5)
  • 3.3(1)
  • 4(4)
  • 4.5(5)
  • 5(8)
  • 5.5(5)
  • 6(6)
  • 7.5(2)
  • 8(18)
  • 9(4)
  • 10(11)
  • 12(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全自動洗濯機 MAXZEN全自動洗濯機MAXZEN(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)質量(kg)30種類縦型洗濯機定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
全自動洗濯機 7kg アイリスオーヤマ全自動洗濯機 7kgアイリスオーヤマ
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
コンパクトなサイズの全自動洗濯機7kgです。選べる8つのコースから用途に合わせて洗濯できます。
ホワイト質量(g)28000種類全自動洗濯機電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×549×893保護等級IPX4標準使用水量(L)110定格入力(W)(50/60Hz)410/470洗濯容量(kg)7脱水容量(kg)7
洗濯機 7kg 日立グローバルライフソリューションズ洗濯機 7kg日立グローバルライフソリューションズ
68,980税込75,878
1台
11日以内出荷
シャワー浸透洗浄と風脱水の全自動洗濯機「白い約束」7kgタイプ。風脱水:高速回転で洗濯物の水分を飛ばし、空気を取り込みながら化繊2kgを乾かします。便利な[部屋干し]設定:洗濯運転のあとに、そのまま空気を取り込む風脱水運転を30分運転。
用途ひとり暮らし、二人暮らしの方に。洗濯機 7.0kg 脱水 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー シンプル 部屋干し洗濯/脱水容量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.7×53.5×98.6質量(kg)33タイマー6/9時間後(予約)消費電力(W)490/590(50/60Hz)標準使用水量(L)108運転音(dB)洗い41/脱水46ホース長さ(cm)左出し109/右出し82(排水ホース)ホワイト仕様目安時間:43分(洗濯 標準コース)種類縦型洗濯機
全自動洗濯機7kg 東芝全自動洗濯機7kg東芝
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
2本のシャワーで洗浄液を衣類全体にしっかり浸透させる、浸透力×洗浄力で繊維の奥からまっ白に洗い上げる全自動洗濯機です。汚れや材質にあわせた洗い方コースの他、部屋干しモードやスピードコース、予約機能など便利機能を備えています。また、ふろ水ポンプ搭載で節水節電にも対応(ふろ水用給水ホースは付属していませんので、別途お買い求め下さい)
適合設置可能防水パン:奥行内寸540mm以上質量(kg)約33(給・排水ホース含む)タイプ洗濯槽:ステンレス種類縦型洗濯機消費電力(W)洗濯時450/510(50/60Hz)容量(kg)洗濯・脱水:7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555(ボディ515)×560×990(給・排水ホース含む)対応標準水使用量:約113L機能洗浄機能:Wシャワー洗浄、つけ置き(4kg)、スピード(2.5kg) 乾燥機能:風乾燥(ヒーターレス)1.3kg(化繊混紡)、部屋干しモード(3kg)、清潔:槽洗浄・槽乾燥コース、節水:ふろ水ポンプ、洗濯コース:標準、標準すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、予約1~24時間後設定、Wシャワー洗浄、ヒーターレス風乾燥、槽洗浄・槽乾燥コース搭載、洗濯コース:標準、標準すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、予約1~24時間後設定運転音(dB)洗い37、脱水45消費電力量(Wh)洗濯時約100位置排水ホース:左・右・後方(3方向)
洗濯機 YAMAZEN(山善)洗濯機YAMAZEN(山善)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
シンプル機能の縦型洗濯機。センサーで洗濯量を自動測定し、適した水位を表示。8つのコースを搭載。 チャイルドロック機能あり。アジャスター付きで高さ簡単調節。
用途小型洗濯機 洗濯機 洗濯 脱水 すすぎ 引っ越し 単身 部屋干し 毛布 キレイ きれい 洗濯器 コンパクト 縦型洗濯機 シンプル保証期間1年
全自動洗濯機7.0kg AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機7.0kgAQUA(旧:ハイアールアジア)
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
質量(kg)36容量(kg)【洗濯/脱水容量】7設置寸法・奥行(mm)【防水パン】内寸540以上勝手【排水口】右・左(2方向)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560(ボディ幅:520)×540×980消費電力(W)(50/60Hz)320 / 380機能黒カビを抑制(槽自動お掃除)、風乾燥、ステンレス槽運転音(dB)【洗い】42【脱水】49ホース長さ(cm)【排水ホース】(右排水時)67・(左排水時)113消費電力量(Wh)【洗濯時(50/60Hz)】90/110運転時間(分)(標準コース):洗濯時約37 分
全自動洗濯機 Haier(ハイアール)全自動洗濯機Haier(ハイアール)
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。 すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」 毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」 お気に入りの衣類も優しく洗浄「ソフトコース」 部屋干しの嫌な臭いを軽減「15分(部屋干し)」搭載。 お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」 輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」 2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス質量(kg)32ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×575×970電源(単相/V)100(50/60Hz共有)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.98(背面から出た長さ)機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/ソフト毛布/除菌/槽洗浄(1.2.3)排水背面1方向対応寸法(mm)防水パン:幅510×奥行560乾燥方式風乾燥
全自動洗濯機 7.0kg OSH アイリスオーヤマ全自動洗濯機 7.0kg OSHアイリスオーヤマ
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、7.0kgの洗濯機です。
付属品給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ質量(kg)3.4ホワイト定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×579×990定格消費電力(W)(50/60Hz)410/470運転音洗濯/約37dB、脱水/約49dB防水性IPX4標準使用水量(L)99所要時間37分洗濯/脱水容量(kg)7水量(L)53
全自動洗濯機 7kg Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 7kgHisense(ハイセンス)
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
洗濯容量7kgで、ボディ幅50cmのコンパクトサイズを実現立体シャワー水流新形状のパルセーター槽洗浄、槽乾燥機能搭載ふたロック付チャイルドロック付
用途衣類や寝具等の洗濯に。ハイセンスジャパン Hisense 洗濯機 7kg 小型 全自動洗濯機 縦型洗濯機 脱水 8コース搭載 コンパクト ボディ幅 50cm 大容量適合設置可能防水板奥行内寸498mm以上質量(kg)29種類縦型消費電力(W)(50/60Hz)370/420運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約48排水左右/後/真下消費電力量(Wh)102/108運転時間(分)最短洗濯時間約14洗濯/脱水容量(kg)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)54×52×91
洗濯乾燥機特集
おすすめ人気ランキング
洗濯機/洗濯乾燥機