絞り込み
容量(kg)
- 7
- 1(3)
- 2(1)
- 3(2)
- 3.3(1)
- 3.8(1)
- 4(2)
- 4.5(3)
- 5(5)
- 5.5(2)
- 6(4)
- 7.0(1)
- 7.5(2)
- 8(12)
- 8.5(1)
- 9(2)
- 10(13)
ブランド
- アイリスオーヤマ(2)
- Hisense(ハイセンス)(2)
- MAXZEN(2)
- シャープ(1)
- 東芝(1)
- Haier(ハイアール)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「容量(kg)」から絞り込む
1(3)
4.5(3)
5(5)
5.5(2)
6(4)
7
7.5(2)
8(12)
9(2)
10(13)

全自動洗濯機
MAXZEN(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階質量(kg)30種類縦型洗濯機定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
全自動洗濯機 7kg
アイリスオーヤマ¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷省スペースでもしっかり容量。コンパクト設計を実現した洗濯機です。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。 ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/つけおき/お急ぎ/すすぎ1回/毛布/おしゃれ着/槽洗浄/槽乾燥】 しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。色ホワイト質量(g)28000種類全自動洗濯機電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×549×893保護等級IPX4標準使用水量(L)110定格入力(W)(50/60Hz)410/470洗濯容量(kg)7脱水容量(kg)7![MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797520-260609-02.jpg)
MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)]
MAXZEN¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷素早く洗えて操作も簡単。5種類の洗濯コースと風乾燥機能。質量(kg)30色ブラック電源(V)100~50Hz/60Hz共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835保証期間1年保証定格消費電力(W)(50/60Hz)390/470RoHS指令(10物質対応)対応標準使用水量(L)(シャワーすすぎ+ためすすぎ1回)130供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.8 (0.3~8kgf/cm2)水量(L)(標準)55洗濯容量(kg)[標準]7.0 (乾燥時の布質量)脱水容量(kg)[標準]7.0 (乾燥時の布質量)
全自動洗濯機7kg
東芝¥58,980税込¥64,8781台5日以内出荷2本のシャワーで洗浄液を衣類全体にしっかり浸透させる、浸透力×洗浄力で繊維の奥からまっ白に洗い上げる全自動洗濯機です。汚れや材質にあわせた洗い方コースの他、部屋干しモードやスピードコース、予約機能など便利機能を備えています。また、ふろ水ポンプ搭載で節水節電にも対応(ふろ水用給水ホースは付属していませんので、別途お買い求め下さい)適合設置可能防水パン:奥行内寸540mm以上質量(kg)約33(給・排水ホース含む)タイプ洗濯槽:ステンレス種類縦型洗濯機消費電力(W)洗濯時450/510(50/60Hz)容量(kg)洗濯・脱水:7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555(ボディ515)×560×990(給・排水ホース含む)対応標準水使用量:約113L機能洗浄機能:Wシャワー洗浄、つけ置き(4kg)、スピード(2.5kg) 乾燥機能:風乾燥(ヒーターレス)1.3kg(化繊混紡)、部屋干しモード(3kg)、清潔:槽洗浄・槽乾燥コース、節水:ふろ水ポンプ、洗濯コース:標準、標準すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、予約1~24時間後設定、Wシャワー洗浄、ヒーターレス風乾燥、槽洗浄・槽乾燥コース搭載、洗濯コース:標準、標準すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、予約1~24時間後設定運転音(dB)洗い37、脱水45消費電力量(Wh)洗濯時約100位置排水ホース:左・右・後方(3方向)
全自動洗濯機
Haier(ハイアール)¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。 すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」 毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」 お気に入りの衣類も優しく洗浄「ソフトコース」 部屋干しの嫌な臭いを軽減「15分(部屋干し)」搭載。 お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」 輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」 2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス質量(kg)32色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×575×970電源(単相/V)100(50/60Hz共有)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.98(背面から出た長さ)機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/ソフト毛布/除菌/槽洗浄(1.2.3)排水背面1方向対応寸法(mm)防水パン:幅510×奥行560乾燥方式風乾燥
洗濯機 縦型 全自動洗濯機 洗濯7.0kg 最短10分洗濯
Hisense(ハイセンス)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷コンパクトなのに大容量7.0kg洗濯機。設置スペースに困らないスリムボディ。多彩な洗濯コース。ガンコな汚れをしっかり落とす激流洗浄。3つの槽洗浄コース。チャイルドロック搭載。排水方向:左右・後・真下 。真下排水には別売部品をご使用ください。◇洗濯・脱水容量:7.0kg。◇標準使用水量:約95L。◇標準水位:50L-18L。◇ドライ容量(おしゃれ着):1kg。◇洗濯時間:標準コース/約44分、最短洗濯時間/約10分。予約タイマー:1~24時間。◇風乾燥容量:2kg。◇残り時間表示。◇槽洗浄/槽乾燥機能搭載。◇運転音(洗い/脱水):約41dB/約47dB用途洗濯機 7.0kg 大容量 洗濯 脱水 ステンレス槽 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー 風乾燥 ドライモード スリムボディー コンパクト質量(kg)29色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)370/420(50Hz/60Hz)容量(kg)ドライ(おしゃれ着)/1使用時間(分)標準コース/約44、最短洗濯時間/約10乾燥質量(kg)風/2運転音(dB)約41/約47(洗い/脱水)保証期間1年水位表示標準/50-18(L)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×52×91タイマー設定予約/1~24時間標準使用水量(L)95洗濯/脱水容量(kg)7
全自動洗濯機
シャープ¥109,800税込¥120,7801台9日以内出荷穴がなくても脱水できる仕組みを実現した”穴なし槽洗濯機”。清潔・節水といったメリットで、発売以来多くのご家庭で愛され続けています。<穴なしサイクロン洗浄>。高濃度洗浄、穴なし槽、ドルフィンパル3つのチカラで強力洗浄、さらに清潔。底裏までステンレスの穴なし槽だから、清潔な水でお洗濯。脱水の水を有効利用して、お洗濯のたびに自動槽洗い。穴なし槽をキレイに保つ、槽クリーンコースも搭載。きれいな水で洗濯機の内部を洗い流し、汚れがつきやすいパルセーターの裏側も清潔に保ちます。その他ドロ汚れなどをしっかり落とす「ガンコつけおきコース」、アイロンがけラクになる「シワ抑えコース」、デリケートな衣類をやさしく洗う「おしゃれ着コース」、軽い汚れをスピーディにお洗濯「時短コース」、干し時間を短縮できる風乾燥質量(kg)32容量(kg)【洗濯・脱水】7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×538×898(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。)内寸奥行(mm)【設置可能な防水パン】507mm以上機能自動槽洗い/槽洗浄(槽洗浄の設定および運転の方法は取扱説明書をご覧ください)/槽クリーンコース/槽の樹脂抗菌・防カビ加工(対象部分:パルセーター、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠、液体洗剤・液体漂白剤投入口の樹脂部分)運転音(dB)【洗い時】42【脱水時】47洗浄機能穴なしサイクロン洗浄水量(L)88
全自動洗濯機 7kg OSH
アイリスオーヤマ¥64,980税込¥71,4781台翌日出荷たった10分で選択可能なすきま時間コース搭載!洗濯待ちのムダを最小化。 羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。少量のかるい汚れならガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とします。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは9つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/デリケート/すきま時間/槽洗浄/槽乾燥】 風乾燥モードで衣類の水分を飛ばし、部屋干しや乾燥時間短縮に。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。 ■自動投入タンク付 液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。 洗剤タンクと柔軟剤タンクを各1個搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします ■すきま時間コースのメリット 洗濯待ち時間を削減し、施設・現場全体の運用効率向上! 忙しい現場や、混雑・待ち時間が発生しがちなホテル、社員寮などでも回転率UP! 作業着やユニフォームの急な汚れも、すぐ洗ってすぐ干せる! 短時間洗濯で洗濯機の台数を増やさず運用できます。用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。付属品給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ質量(kg)3.4色ホワイト定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×579×990定格消費電力(W)(50/60Hz)410/470運転音洗濯/約37dB、脱水/約49dB防水性IPX4標準使用水量(L)99所要時間37分洗濯/脱水容量(kg)7水量(L)53
全自動洗濯機 7kg
Hisense(ハイセンス)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷洗濯容量7kgで、ボディ幅50cmのコンパクトサイズを実現。立体シャワー水流。新形状のパルセーター。槽洗浄、槽乾燥機能搭載。ふたロック付。チャイルドロック付用途衣類や寝具等の洗濯に。ハイセンスジャパン Hisense 洗濯機 7kg 小型 全自動洗濯機 縦型洗濯機 脱水 8コース搭載 コンパクト ボディ幅 50cm 大容量適合設置可能防水板奥行内寸498mm以上質量(kg)29種類縦型消費電力(W)(50/60Hz)370/420運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約48排水左右/後/真下消費電力量(Wh)102/108運転時間(分)最短洗濯時間約14洗濯/脱水容量(kg)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)54×52×91






![MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797520-260609-02.jpg)