洗濯機/洗濯乾燥機 :「洗濯乾燥機台」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Haier(ハイアール)衣類ケア乾燥機
乾燥機能を独立させることでドラム式洗濯機に比べ大容量の乾燥が出来たり、洗濯機との同時運転で時間を上手に使える衣類ケア乾燥機。槽内の空気を温風に変え、衣類から蒸発した水分を除湿しながら乾かすヒートポンプ式乾燥は、効率的に熱交換ができヒーター加熱の電力がいらない省エネ×時短の乾燥機です。タンク排水を採用しており、排水ホースが無いため防水パンや排水施設のない場所への設置も可能。「タオル」「スポーツウエア」「子供服」「ダウン」「おしゃれ着」「毛布/大物」や回転させずに乾燥する「棚乾燥」、寒い季節にうれしい「あたため」や仕上げに使える「ちょっと乾燥」など乾燥機ならではの16種類の豊富なコースを搭載。タッチパネルとコースダイヤルを組み合わせるスマートな操作性とお手入れしやすいフィルター前面設置など使いやすさにもこだわっています。
材質乾燥ドラム:ステンレス 寸法(mm)総外寸:幅595×奥行673×高さ845、ボディ幅:595 質量(kg)51 ホワイト 消費電力(W)580/650 乾燥時間(分)9Kg:250、6Kg:180 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 機能ミストケア・除湿・タンク排水・棚乾燥・残時間表示・予約タイマー・操作ロック・ 乾燥質量(kg)9(毛布/大物:~4.5) 排水方式タンク排水/ホース排水 乾燥方式ヒートポンプ除湿式
1台(9kg)
129,800 税込142,780
4日以内出荷

Haier(ハイアール)3.3kg全自動洗濯機
ミニマムな3kgクラス全自動洗濯機 風の力で乾かす「槽風乾燥」機能搭載 最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用 黒カビの発生しにくい「ステンレス槽」採用
仕様標準洗濯時間:34分、水位:3段階/32、23、15L、インバーター:無、毛布洗い:無、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有、待機電力:無、チャイルドロック:有、真下排水:不可、Yシャツ洗濯可能枚数:11枚 付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(2)、排水つぎ手(1) 材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス 質量(kg)21 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×815 電源(単相/V)100(50/60Hz共有) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.55(背面から出た長さ) 機能標準/念入り/お急ぎ/ソフト/ドライ/槽風乾燥/槽洗浄 乾燥質量(kg)1 運転音(dB)洗濯時39/42、脱水時48/51(50Hz/60Hz) 排水背面方向(左右可能) 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時200/232 消費電力量(Wh)洗濯時60/65(50/60Hz) 対応寸法(mm)防水パン:幅420×奥行440 標準使用水量(L)72 洗濯/脱水容量(kg)3.3 乾燥方式風乾燥
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Haier(ハイアール)ドラム式洗濯機
設置場所を選ばないコンパクトデザイン、乾燥機能を削り必要な機能に凝縮して生まれた「暮らしにこだわるあなたに」ランドリールームを格上げする12kgドラム式洗濯機です。幅595×奥行700×高さ940mmの省スペース設計。設置場所を選ばず上部空間を自在に活用できます。忙しい毎日に便利な液体洗剤・柔軟剤自動投入機能付き。毎回カップで測る手間がなく適量で洗えるので仕上がりよく経済的です。落ちにくい皮脂汚れなどを浮かせて洗う「お湯洗い機能」搭載。さらに「除菌コース」なら約60℃でニオイの原因菌を取り除き部屋干し臭も抑制します。服にこだわる方にうれしい、衣類の種類に合わせて洗い方を記憶する「自分流コース」タオルをふんわり肌心地よく仕上げる「タオルコース」、「白さ追求コース」「布団/毛布コース」「洗えるスーツコース」など便利なコースがたくさんあります。
材質洗濯槽:ステンレス 質量(kg)81 ホワイト 容量洗濯・脱水:12lg 寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン(内寸):595×540以上 ※防水パンの奥行内寸が545mm以上であっても、左右の幅内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。 電源電圧単相100(50/60Hz共用) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×700×940 ※実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。ボディ幅:595 消費電力(W)(50/60Hz)240(消費電力量:57Wh) 機能液体洗剤・柔軟剤自動投入、お湯洗い、DDインバーターモーター、チェッカードタンク、香アップ、すすぎ1回設定対応、シワケア脱水、予約タイマー、残時間表示、快速コース、チャイルドロック、ドアロック、洗濯コース等 排水方式背面 運転音(dB)【洗い時・脱水時】37・53(50/60Hz共用) ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。 使用量標準水:84L 運転時間(分)【目安時間(分)】標準:35、快速:16(高水位時) 水量(L)標準:22
1台(12kg)
129,800 税込142,780
6日以内出荷