洗濯機/洗濯乾燥機 :「洗濯乾燥機用フィルター」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
乾燥機能を独立させることでドラム式洗濯機に比べ大容量の乾燥が出来たり、洗濯機との同時運転で時間を上手に使える衣類ケア乾燥機。槽内の空気を温風に変え、衣類から蒸発した水分を除湿しながら乾かすヒートポンプ式乾燥は、効率的に熱交換ができヒーター加熱の電力がいらない省エネ×時短の乾燥機です。タンク排水を採用しており、排水ホースが無いため防水パンや排水施設のない場所への設置も可能。「タオル」「スポーツウエア」「子供服」「ダウン」「おしゃれ着」「毛布/大物」や回転させずに乾燥する「棚乾燥」、寒い季節にうれしい「あたため」や仕上げに使える「ちょっと乾燥」など乾燥機ならではの16種類の豊富なコースを搭載。タッチパネルとコースダイヤルを組み合わせるスマートな操作性とお手入れしやすいフィルター前面設置など使いやすさにもこだわっています。
材質乾燥ドラム:ステンレス
寸法(mm)総外寸:幅595×奥行673×高さ845、ボディ幅:595
質量(kg)51
色ホワイト
消費電力(W)580/650
乾燥時間(分)9Kg:250、6Kg:180
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)
機能ミストケア・除湿・タンク排水・棚乾燥・残時間表示・予約タイマー・操作ロック・
乾燥質量(kg)9(毛布/大物:~4.5)
排水方式タンク排水/ホース排水
乾燥方式ヒートポンプ除湿式
1台(9kg)
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
ミニマムな3kgクラス全自動洗濯機
風の力で乾かす「槽風乾燥」機能搭載
最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用
黒カビの発生しにくい「ステンレス槽」採用
仕様標準洗濯時間:34分、水位:3段階/32、23、15L、インバーター:無、毛布洗い:無、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有、待機電力:無、チャイルドロック:有、真下排水:不可、Yシャツ洗濯可能枚数:11枚
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(2)、排水つぎ手(1)
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス
質量(kg)21
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×815
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.55(背面から出た長さ)
機能標準/念入り/お急ぎ/ソフト/ドライ/槽風乾燥/槽洗浄
乾燥質量(kg)1
運転音(dB)洗濯時39/42、脱水時48/51(50Hz/60Hz)
排水背面方向(左右可能)
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時200/232
消費電力量(Wh)洗濯時60/65(50/60Hz)
対応寸法(mm)防水パン:幅420×奥行440
標準使用水量(L)72
洗濯/脱水容量(kg)3.3
乾燥方式風乾燥
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバーターモーター」搭載。
計量と投入の手間が省ける「液体洗剤自動投入」搭載。
どこでも止まるWアシスト付きガラス蓋。
洗濯槽を2分間洗う「ちょっと槽洗浄コース」採用。
確かな洗浄力「新型・3Dウィングパルセーター」採用。
最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用。
お手入れ簡単「カセット糸くずフィルター」採用。
風の力で乾かす「槽風乾燥機能」搭載。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、液体洗剤自動投入タンク(1)、保護カバー(1)
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)強化ガラストップ
質量(kg)41
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
容量(kg)(風乾燥)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×570×970
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7
使用時間(分)(標準洗濯)31
消費電力(W)(50/60Hz)65
機能インバーター、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(35枚)、しわケア脱水
排水背面、左、右
運転水位(mm)5段階/40-62L(無段階自動設定)24L手動設定
定格消費電力(W)(50/60Hz)420
運転音(洗濯)38(脱水)42
標準使用水量(L)115
洗濯容量(kg)10
脱水容量(kg)10
乾燥方式風乾燥
1台
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。