洗濯機/洗濯乾燥機 :「洗濯機用洗剤」の検索結果
DCインバーターモーターを採用し低騒音化を実現した全自動洗濯機です。洗い時34db、脱水時でも38dbと大変静か。赤ちゃんがいるご家庭でも安心して洗濯いただけます。高濃度の洗剤液を繊維の隅々まで浸透させることで、汚れ浮きを効率化。3Dウイングパルセーターがつくる強力ならせん状水流とチェッカードタンクでもみ洗いし、衣類を傷めずしっかりと洗い上げます。「お急ぎ」コースや「しわ脱水ケア」などお好みの仕上がりを選べる多彩なコースで忙しい毎日のお洗濯をサポートします。
仕様コース:標準、ジェルボール、お急ぎ、香アップ、白さ追求、洗えるスーツ、除菌、槽洗浄(1.2.3)
その他槽ステンレス、排水方向:左右、毛布洗い:2.1kg以下、槽風乾燥、3Dウイングパルセーター、予約タイマー、チャイルドロック、ふたロック
質量(kg)27.5
モーターDCインバーターモーター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)総合:526×500×895(給・排水ホース含む)※実際の据え付け時にはボディ+排水ホース+設置のスペースが必要です
消費電力(W)(50/60Hz)230/230
電源電圧(V)単相100(50/60Hz)
運転音(dB)洗い時:34/34(50Hz/60Hz)、脱水時:38/38(50Hz/60Hz)
適合寸法(mm)防水パン(内寸):490×500以上※防水パンの内寸が540以上であっても、左右の内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。
水量(L)12~47(5段階水位)、標準使用水量:91
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバータモータ」搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。「標準Bコース」。
10分でお洗濯終了「お急ぎコース」。
おしゃれ着も自宅で洗えちゃう「ソフトコース」。
大音量からOFFまで設定できる「音量調整機能」搭載。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、保護カバー(1)
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)樹脂
質量(kg)38
タイプ標準A/標準B/お急ぎ/念入/毛布/ソフト/脱水のみ槽洗浄1・2・3
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×575×940
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7
使用時間(分)(標準洗濯)31
消費電力(W)(50/60Hz)48
機能インバーター、毛布洗い(3Kgまで)、予約タイマー、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(35枚)
排水背面、左、右
運転水位(mm)5段階/40-62L・無段階水位
定格消費電力(W)(50/60Hz)420
運転音(洗濯)38(脱水)43
標準使用水量(L)115
洗濯容量(kg)10
脱水容量(kg)10
1台
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
高さが低くて幅が広いので、取り出しやすく見やすい。
夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバータモータ」搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応「標準Bコース」。
10分でお洗濯終了「お急ぎコース」。
おしゃれ着も自宅で洗えちゃう「ソフトコース」。
ボタンも大きく見やすい設計。
大音量からOFFまで設定できる「音量ボタン」搭載。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)樹脂
質量(kg)34
タイプ標準A/標準B/お急ぎ/念入/毛布/ソフト/脱水のみ/槽洗浄1・2・3
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×575×885
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.6
使用時間(分)(標準洗濯)35
消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)46
機能インバーター、毛布洗い(3Kgまで)、予約タイマー、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(24枚)
排水左右2方向
運転水位(mm)3段階/33-60L・無段階水位
定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)250
運転音(洗濯)38(脱水)42
標準使用水量(L)105
洗濯容量(kg)7.5
脱水容量(kg)7.5
1台
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
設置場所を選ばないコンパクトデザイン、乾燥機能を削り必要な機能に凝縮して生まれた「暮らしにこだわるあなたに」ランドリールームを格上げする12kgドラム式洗濯機です。幅595×奥行700×高さ940mmの省スペース設計。設置場所を選ばず上部空間を自在に活用できます。忙しい毎日に便利な液体洗剤・柔軟剤自動投入機能付き。毎回カップで測る手間がなく適量で洗えるので仕上がりよく経済的です。落ちにくい皮脂汚れなどを浮かせて洗う「お湯洗い機能」搭載。さらに「除菌コース」なら約60℃でニオイの原因菌を取り除き部屋干し臭も抑制します。服にこだわる方にうれしい、衣類の種類に合わせて洗い方を記憶する「自分流コース」タオルをふんわり肌心地よく仕上げる「タオルコース」、「白さ追求コース」「布団/毛布コース」「洗えるスーツコース」など便利なコースがたくさんあります。
材質洗濯槽:ステンレス
質量(kg)81
色ホワイト
容量洗濯・脱水:12lg
寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン(内寸):595×540以上 ※防水パンの奥行内寸が545mm以上であっても、左右の幅内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。
電源電圧単相100(50/60Hz共用)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×700×940 ※実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。ボディ幅:595
消費電力(W)(50/60Hz)240(消費電力量:57Wh)
機能液体洗剤・柔軟剤自動投入、お湯洗い、DDインバーターモーター、チェッカードタンク、香アップ、すすぎ1回設定対応、シワケア脱水、予約タイマー、残時間表示、快速コース、チャイルドロック、ドアロック、洗濯コース等
排水方式背面
運転音(dB)【洗い時・脱水時】37・53(50/60Hz共用) ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。
使用量標準水:84L
運転時間(分)【目安時間(分)】標準:35、快速:16(高水位時)
水量(L)標準:22
1台(12kg)
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバーターモーター」搭載。
計量と投入の手間が省ける「液体洗剤自動投入」搭載。
どこでも止まるWアシスト付きガラス蓋。
洗濯槽を2分間洗う「ちょっと槽洗浄コース」採用。
確かな洗浄力「新型・3Dウィングパルセーター」採用。
最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用。
お手入れ簡単「カセット糸くずフィルター」採用。
スタイリッシュなハーフミラーデザイン。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、液体洗剤自動投入タンク(1)、底板(ネジ1本含む)
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)強化ガラストップ
質量(kg)40
タイプ標準/自分流/念入り/お急ぎ/毛布/槽風乾燥/香アップ/ドライ/槽洗浄
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
容量(kg)(風乾燥)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×570×970
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7
使用時間(分)(標準洗濯)34
消費電力(W)(50/60Hz)52
機能インバーター、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(29枚)、しわケア脱水
排水背面、左、右
運転水位(mm)10段階/20-72L手動・無段階水位は60Lまで
定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)265
運転音(洗濯)38(脱水)39
標準使用水量(L)114
洗濯容量(kg)8.5
脱水容量(kg)8.5
乾燥方式風乾燥
1台
¥70,980
税込¥78,078
7日以内出荷
夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバーターモーター」搭載。
計量と投入の手間が省ける「液体洗剤自動投入」搭載。
どこでも止まるWアシスト付きガラス蓋。
洗濯槽を2分間洗う「ちょっと槽洗浄コース」採用。
確かな洗浄力「新型・3Dウィングパルセーター」採用。
最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用。
お手入れ簡単「カセット糸くずフィルター」採用。
風の力で乾かす「槽風乾燥機能」搭載。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、液体洗剤自動投入タンク(1)、保護カバー(1)
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)強化ガラストップ
質量(kg)41
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
容量(kg)(風乾燥)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×570×970
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7
使用時間(分)(標準洗濯)31
消費電力(W)(50/60Hz)65
機能インバーター、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(35枚)、しわケア脱水
排水背面、左、右
運転水位(mm)5段階/40-62L(無段階自動設定)24L手動設定
定格消費電力(W)(50/60Hz)420
運転音(洗濯)38(脱水)42
標準使用水量(L)115
洗濯容量(kg)10
脱水容量(kg)10
乾燥方式風乾燥
1台
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。