洗濯機/洗濯乾燥機 :「洗濯機排水ホース延長」の検索結果
水平・垂直方向に立体水流を起こし、水や衣類をしっかりかくはん。衣類が少なく、水位が低いときでも、衣類を効果的に動かしてもみ洗いし、汚れを落とします。脱水後、自動でパルセーターが回転。強い回転で洗濯槽に貼り付いた衣類をはがした後、細かく動いて衣類のからみを緩和します。豊富なお手入れ機能で洗濯槽を清潔に。脱水時に内側の脱水穴から噴射される水を利用して、外槽の内側を自動洗浄。追加する水はゼロで経済的。水位が低くても、しっかり捕集できる大容量の糸くずフィルター。たまった糸くずに触れることなく、サッとお手入れできます。
用途衣類や寝具の洗浄に。 パナソニック Panasonic 全自動洗濯機 縦型洗濯機
色ライトベージュ
種類縦型洗濯機
対応「防水フロアー」奥行(内寸)540mm以上
機能おまかせ、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥
運転音(dB)洗濯時:37、脱水時:46
洗浄方式ビッグウェーブ洗浄
シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。5kgタイプ2槽式洗濯機。シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。清潔感のあるデザイン。
用途2槽式洗濯機として。脱水機/二層式洗濯機/洗濯脱水機/シンプル/白/家電/二槽洗濯機/時短/節水/エコ
質量(kg)25
色ホワイト
種類2槽式洗濯機
消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯側) 245/305、(脱水側) 100/120
騒音値(dB)(洗濯側) 44、(脱水側) 47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×48.2×93.8(吸・排水ホース含む)
洗濯/脱水容量(kg)5
水量(L)定格:(高)46、(中)39、(低)35、(少量)23
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。