洗濯機/洗濯乾燥機 :「洗濯 機 の 付属 品」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。4つの乾燥モードで用途に合わせて使用可能。チャイルドロックで誤作動防止。2重フィルターでホコリを低減。見やすいタッチパネルで操作も簡単。錆やカビに強いステンレスドラム。【温風運転モード】低温で乾燥します。運転時間は設定できます。【スマートモード】高温乾燥/低温乾燥を設定できます。【速乾モード】高温で短時間乾燥させます。【ウールモード】ウールの素材の衣類を乾燥させる設定です。【除菌モード】乾燥は行わずUV除菌のみを行います。【タイマーモード】衣類の乾燥時間と温度を設定できます。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:9枚、靴下の場合:15足、ハンカチの場合:9枚、長ズボンの場合:2枚
用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル 付属品排気管 材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)15.4 消費電力(W)900 電源AC100V(50/60Hz) 容量(kg)標準乾燥:3 ヒーターPTC 保証期間メーカー:1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)48×40×57
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷