洗濯機/洗濯乾燥機 :「やわら」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーター&風乾燥の2way乾燥衣類に合わせて乾燥方式が選べます。仕上げコース生乾きや湿っぽい衣類を仕上げ乾燥するときに。低温乾燥コース靴下や薄手のセーターなど、熱で縮みやすいデリケートな衣類に。風乾燥コースキャミソールなど、熱を加えてはいけない化繊・化繊の多い混紡衣類に。除菌(75℃)コース衣類温度を高温(約75℃)で長く保ち、衣類を除菌。ふんわりガード乾燥終了後取り出すまでに、約5分ごとに送風運転を行い、シワを防いで衣類のふんわり感を保ちます。ドラムの内側にクッションを付け、衣類のボタンなどのぶつかり音をやわらげました。運転音が静かなので、時間を気にせず乾燥できます。フィルターを取り外さずに、付着したホコリ・糸くずを掃除機でサッと吸い取るだけ。お手入れの手間が省けます。フィルター目づまりサイン。待機時消費電力ゼロ。
質量(kg)26 消費電力(W)1180(強)、710(弱) 電源100V(50/60Hz) 方式発熱:自己温度制御発熱体 機能乾燥:エアハッチ 湿度センサー、お役立ち:クッション付きドラム お掃除ラクラクフィルター ふんわりガード フィルター目づまりサイン 乾燥質量(kg)6 サイズ(mm)630(W)×516(D)×670(H) 省エネ機能待機時消費電力ゼロ 乾燥方式標準(強):6kg 標準(弱):6kg(毛布3kg) 除菌(75℃):6kg 干す前:6kg 低温乾燥:4kg 15分:6kg 60分:6kg 仕上げ:6kg 風乾燥1時間 化繊混紡:1kg 風乾燥2時間 化繊混紡:1kg
1台
105,500 税込116,050
翌日出荷