洗濯機/洗濯乾燥機 :「洗濯機排水ホース延長」の検索結果
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ
質量(kg)36
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
容量(kg)標準:8.0/8.0(洗濯/脱水)
コード長さ(m)電源:約2.0
定格消費電力(W)380/480(50Hz/60Hz)
運転音洗濯/約36dB、脱水/約45dB
標準使用水量(L)99
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×917
水量(L)標準:49
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ
質量(kg)37
色ホワイト
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
容量(kg)標準:10.0/10.0(洗濯/脱水)
コード長さ(m)電源:約2.0
定格消費電力(W)400/500(50Hz/60Hz)
運転音洗濯/約35dB、脱水/約47dB
標準使用水量(L)109
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×956
所要時間(標準)44分
水量(L)標準:53
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。
付属品給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ
質量(kg)3.8
色ホワイト
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003
定格消費電力(W)(50/60Hz)420
運転音洗濯/約35dB、脱水/約41dB
防水性IPX4
標準使用水量(L)99
所要時間40分
洗濯/脱水容量(kg)8
水量(L)48
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、7.0kgの洗濯機です。
付属品給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ
質量(kg)3.4
色ホワイト
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×579×990
定格消費電力(W)(50/60Hz)410/470
運転音洗濯/約37dB、脱水/約49dB
防水性IPX4
標準使用水量(L)99
所要時間37分
洗濯/脱水容量(kg)7
水量(L)53
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ
材質SGCC、PP
質量(g)80000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065
電源コード(m)約1.5
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB
洗濯/脱水容量(kg)8/5
水量(L)標準:30
乾燥方式ヒーター乾燥
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯容量(kg)8
寸法(mm)約595×652×1065
質量(g)80000
材質SGCC、PP
種類ドラム式洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)1000
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)80
乾燥質量(kg)標準:4
水量(L)標準:30
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約40、脱水:約45.7、乾燥:約44.2
電源コード(m)約1.5
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg)8
寸法(mm)約595×652×908
質量(g)72000
材質SGCC、PP
種類ドラム式洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)1000
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)80
乾燥質量(kg)標準:4
水量(L)標準:30
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45
電源コード(m)約1.5
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り(80%乾燥)」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。また、シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ
材質SGCC、PP
質量(g)72000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×908
電源コード(m)約1.5
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約52dB/約45dB
洗濯/脱水容量(kg)8/5
水量(L)標準:30
乾燥方式ヒーター乾燥
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。