2本のシャワーで洗浄液を衣類全体にしっかり浸透させる、浸透力×洗浄力で繊維の奥からまっ白に洗い上げる全自動洗濯機です。最低水位12Lを手動設定でき、ちょっと洗いを少ない水で洗濯することが可能です。丈夫で清潔なステンレス槽を採用し、操作パネルも大きな文字でコース選択など簡単に行える、毎日が気持ちよく使い続けられる工夫がたくさん詰まった一台です。
適合設置可能防水パン:奥行内寸540mm以上
質量(kg)約31(給・排水ホース含む)
タイプ洗濯槽:ステンレス
種類縦型洗濯機
消費電力(W)洗濯時255/330(50/60Hz)
容量(kg)洗濯・脱水:4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555(ボディ515)×560×945(給・排水ホース含む)
対応標準水使用量:約95L
運転音(dB)洗い約35/脱水約45
消費電力量(Wh)洗濯時約90/95(50/60Hz)
位置排水ホース:左・右・後方(3方向)
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
ゆとりの大容量10kgモデル。まとめ洗いや毛布などの大物洗いにもおススメです。沢山の衣類でも大きな洗濯槽と循環水流で洗剤液を浸透、しっかりパワフルに洗います。洗剤(粉末合成洗剤)と柔軟剤が1つの洗剤ケースにまとまっているから使いやすい。また、取り外し可能でお手入れも簡単です。汚れがついてもサッとふきとれるフラットデザイン。キズが付きにくい強化ガラス採用のガラストップです。
仕様設置可能防水パン:奥行内寸570mm以上、標準水位:72~48L(手動28L)、排水ホース:左・右(2方向)、目安時間:洗濯時約53分
質量(kg)約42
種類全自動洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×639×1052(ボディ幅:580(手掛・ホース掛を含まない寸法))
消費電力(W)(50/60Hz)390/460
機能風乾燥(ヒーターレス)、ふろ水ポンプ、ステンレス槽、予約機能(1~24時間後)、コース(標準、すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、槽洗浄・槽乾燥)
消費電力量(Wh)洗濯時約121/132
RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯/脱水容量(kg)10
1台
¥80,980
税込¥89,078
欠品中
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。