2本のシャワーで洗浄液を衣類全体にしっかり浸透させる、浸透力×洗浄力で繊維の奥からまっ白に洗い上げる全自動洗濯機です。汚れや材質にあわせた洗い方コースの他、部屋干しモードやスピードコース、予約機能など便利機能を備えています。また、ふろ水ポンプ搭載で節水節電にも対応(ふろ水用給水ホースは付属していませんので、別途お買い求め下さい)
適合設置可能防水パン:奥行内寸540mm以上
質量(kg)約33(給・排水ホース含む)
タイプ洗濯槽:ステンレス
種類縦型洗濯機
消費電力(W)洗濯時450/510(50/60Hz)
容量(kg)洗濯・脱水:7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555(ボディ515)×560×990(給・排水ホース含む)
対応標準水使用量:約113L
機能洗浄機能:Wシャワー洗浄、つけ置き(4kg)、スピード(2.5kg) 乾燥機能:風乾燥(ヒーターレス)1.3kg(化繊混紡)、部屋干しモード(3kg)、清潔:槽洗浄・槽乾燥コース、節水:ふろ水ポンプ、洗濯コース:標準、標準すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、予約1~24時間後設定、Wシャワー洗浄、ヒーターレス風乾燥、槽洗浄・槽乾燥コース搭載、洗濯コース:標準、標準すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、予約1~24時間後設定
運転音(dB)洗い37、脱水45
消費電力量(Wh)洗濯時約100
位置排水ホース:左・右・後方(3方向)
1台
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。