絞り込み
ブランド
  • マキタ(3)
  • siroca(1)
最大吸込仕事率(W)
  • 100~149(1)
  • ~49(3)
連続使用時間
  • 8分(1)
  • 12分(1)
  • 13分(2)
  • 16分(1)
  • 21分(2)
  • 24分(1)
コード長さ
  • 5.0m~6.9m(1)
集塵容量
  • 0.5
  • 0.045(1)
  • 0.1(1)
  • 0.33(3)
  • 0.5~0.9(4)
  • 0.6(2)
  • 1.0~4.9(4)
  • ~0.4(16)
質量(kg)
  • 1.8(1)
1.8
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 10.8V 紙パック式マキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なりますバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8充電時間(分)約50集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー(標準付属バッテリ:BL1015K、充電器:DC10WA)
充電式クリーナー 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 紙パック式マキタ(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体のみ
充電式クリーナー 7.2V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 7.2V 紙パック式マキタ(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約30集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー
スティッククリーナー sirocaスティッククリーナーsiroca(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
スティックにもハンディにもなる、便利な2WAY フロア掃除ならスティッククリーナー、すきま掃除や食べこぼしにはハンディクリーナーとして、1台で手軽に使い分けることができます。 スイスイ使いやすい、軽量1.8kg 本体の重さはわずか1.8kg。女性でも使いやすく、持ち運びもらくらく。 毎日使いたくなる掃除機です。 自立式だから置いておける 本体だけで自立するので、お部屋の隅やクローゼットの狭いすき間の中でもすっきり置いておけるので、使いたい時にすぐに使えて便利です。
セット内容フロアブラシ、スティック、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.8消費電力(W)600コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.3×48.4×11.3、(スティック・フロアブラシ装着時)25.1×15.0×111.5吸引力(W)100集じん量(L)0.5
掃除機