6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ 動画あり
継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式カプセル式 吸込仕事率(W)14 質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 充電時間(分)約30 電源Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付) バッテリー電圧(V)7.2 商品タイプ本体+バッテリー
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CL070DZ 充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ 動画あり
収納に便利なフック付
バッテリー電圧(V)7.2 仕様トリガスイッチ 付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル トラスコ品番491-5984 質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約8 バッテリー容量(Ah)1 集塵方式カプセル式 充電時間(分)約30 集塵容量(mL)600 商品タイプ本体のみ
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

女性でも使いやすい軽量モデル。紙パックのいらない経済的なカプセル方式。
用途コードレス掃除機、充電式クリーナー、充電クリーナー、ハンディクリーナー、車内用クリーナーとして事務所や工場のお掃除に。 集塵容量(mL)600 吸込仕事率(W)(ターボ)20、(標準)10 質量(kg)1.1 付属品T型ノズル、延長パイプ、スキマノズル、内蔵バッテリー、ACアダプター 使用時間(分)(ターボ)約12、(標準)約24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)467×115×112 バッテリー電圧(V)10.8 集塵方式カプセル方式 蓄電池容量(Ah)1.5 取扱説明書(2.04MB)
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

液体も吸えるウェット&ドライタイプでサッと楽々お掃除。ハンディとしてもスティックとしても使える多用途ハンディクリーナー。紙パック不要で、ダストケース容量600mL。約2時間充電で、約20分使用可能。
付属品自在ブラシ、延長管×2本、隙間ノズル、ブラシノズル、吸水ノズル、充電用ACアダプター、お掃除ブラシ(フィルター用) 材質ABS 質量(kg)スティック時:約1.175 本体質量(g)約880 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティック時:約220×140×1035 連続使用時間(分)約20 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×405×140 バッテリー電圧(V)DC7.4 保証期間1年 集塵方式サイクロン式 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)2000 集塵容量(mL)600
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

SHINKO(新興製作所)充電クリーナー
紙パック不要で経済的、ゴミ捨て容易なカプセル式タイプ
用途部屋、オフィスの掃除に 付属品バッテリーパック、充電器、T型ノズル、スキマノズル、ストレートパイプ 質量(kg)1.25(バッテリー込み) 電圧(V)14.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)995×265×160 吸込仕事率(W)20(強)/ 10(標準) 連続使用時間(分)24 バッテリー容量(Ah)1.5 集塵方式カプセル式 充電時間(分)30 集塵容量(mL)600
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

プラスマイナスゼロスティッククリーナー
コードがないからとても楽です。思い立った時に片手でさっと使えます。吸引力、連続時間、そしてデザイン性。Y010はあなたのお気に入りになるはずです。iF デザイン賞2015最高位受賞。iFデザイン賞はドイツ・ハノーバーで設立された60年以上の歴史を持つ国際的に権威のあるデザイン賞のひとつで、2015年は4500品目を超える出品がありました。Y010は最高位の「金賞」を受賞しました。2023年度グッドデザイン賞も受賞、国内外で高い評価と人気を得た商品になっています。
付属品本体/バッテリーパック/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/スタンド/隙間ノズルホルダー/EPAフィルター/メッシュフィルター(EPAフィルターに重ねてセット済)/ACアダプター/取扱説明書[保証書付](1) 材質ABS樹脂(本体)/スチール(スタンド) 質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:約1.3、ハンディユニット:約1.0 消費電力(W)ハイパワー90 最大外形寸法(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:約H995.0×W200.0×D139.0、ハンディユニット:約H421.0×W114.0×D139.0 充電時間約6時間 AC電源アダプタ(V)100 50/60Hz ダストボックス容量(L)約0.6 運転時間(分)【連続】ハイパワー 約11/強25/標準 約57
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)