絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • ベルソス(1)
最大吸込仕事率(W)
  • ~49(1)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(1)
連続使用時間
  • 15分(1)
  • 25分(1)
集塵容量
  • 0.5~0.9(1)
質量(kg)
  • 0.85
  • 0.5(6)
  • 0.55(2)
  • 0.6(2)
  • 0.8(2)
  • 0.82(2)
  • 0.9(6)
  • 1(3)
  • 1.1(3)
  • 1.15(4)
  • 1.2(5)
  • 1.3(4)
  • 1.4(5)
  • 1.5(5)
  • 1.6(7)
  • 1.7(11)
  • 1.8(5)
  • 1.9(11)
  • 2.1(3)
  • 2.2(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量 0.85kg コードレス 充電式2WAYスティッククリーナー ベルソス超軽量 0.85kg コードレス 充電式2WAYスティッククリーナーベルソス(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
6日以内出荷
本体0.85kg、スティック時1.2kgの軽量クリーナー。軽くて腕が疲れにくいのでいつでも気軽にサッとお掃除。2WAYなのでお掃除する場所に合わせてスティックとハンディに使い分けることができます。コードレスなので気になった場所を手軽にお掃除することができます。お掃除する場所に合わせていちいちコンセントを抜き差しするわずらわしさがありません。ヘッド部分は大きく稼働するので机やソファの下、お部屋の隅もスムーズにお掃除できます。通常モードで15分、ハイモードで15分ご使用いただけます。紙パック不要なので経済的。ダストカップ受けやフィルターは水洗い可能なので衛生的にご使用いただけます。
用途超軽量ボディなのでちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下…。セット内容本体、ダストカップ、フロアノズル、パイプ×2、すき間ノズル(ブラシ)、ACアダプター、スティックホルダー、取扱説明書(保証書)質量(kg)(本体のみ)0.85、(スティック時)1.2、(ハンディ:フロアノズル時)1.1電源(V)(出力)DC14コード長さ(m)約1.8集塵容量(L)0.6使用時間(分)(ハイモード)約15(通常モード)約25バッテリーリチウムイオン充電池出力電流(mA)500バッテリー電圧(V)DC3.7×3集塵方式ダストケース(ダストボックス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体のみ)9.2×15×40、(スティック時)110、(ハンディ:フロアノズル時)50モーター回転数(min-1[r.p.m])30000(無負荷時)充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)2200入力電源(V)AC100(50/60Hz)
[充電式]ハンディークリーナーセット エスコ[充電式]ハンディークリーナーセットエスコ
57,300税込63,030
1セット
翌日出荷
セット内容:ハンディークリーナー(EA899HC-12)、バッテリー、充電器、手提げバッグ。付属品:延長管、床用ノズル、すき間ブラシ、手提げバッグ。
仕様充電器・バッテリー付質量(kg)0.85吸込仕事率(W)22騒音値(dB)74連続使用時間29分バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)、36V(リチウムイオン2.5Ah)、(工具本体にて自動切替)充電時間約22分使用電池18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属)サイズ(mm)441×139×121集じん量(L)0.67(吸水:0.11)
掃除機