スリムで軽量!お手入れ簡単、軽量で車などに持ち運んで使用可能な紙パック式のハンディクリーナーです。
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×24枚(1枚は本体内にセット済み)
質量(kg)0.55
電源充電:(入力)AC100-240V 50-60Hz/(出力)DC14V 1.0A
定格電圧(V)DC11.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×77×390
連続使用時間(標準)約20分/(ターボ)約14分
バッテリーリチウムイオン二次電池
充電時間約2.5時間
集じん量(L)0.15
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
AQUA史上最軽量0.55kgで持ち運びもラクラク。チェックアイコンペットの毛もラクラクとれるケトリノズル搭載。チェックアイコンプレス式のメッシュフィルターでお手入れかんたん。
仕様電源方式:充電式(バッテリー:リチウムイオン電池 10.8V)
質量(kg)0.55
外形寸法(mm)高さ377×幅70×奥行き83
充電時間約4.5時間(定格:DC 5V 2.0A)
運転時間(分)【連続】強:約15、標準:約30(満充電・電池初期・20℃時)
集じん量(L)約0.15
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。