絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ツインバード(1)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ベルソス(1)
最大吸込仕事率(W)
  • 50~99(2)
  • ~49(2)
連続使用時間
  • 63分(1)
コード長さ
  • 3.0m~4.9m(1)
  • 5.0m~6.9m(2)
集塵容量
  • 0.3(1)
  • 0.5~0.9(2)
  • ~0.4(2)
質量(kg)
  • 1.6
  • 0.011(1)
  • 0.5(6)
  • 0.55(2)
  • 0.6(2)
  • 0.82(2)
  • 0.9(6)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.15(3)
  • 1.2(5)
  • 1.3(4)
  • 1.4(5)
  • 1.5(4)
  • 1.7(11)
  • 1.8(2)
  • 1.9(9)
  • 2.1(4)
  • 2.15(3)
  • 2.2(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機 YAMAZEN(山善)紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機YAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。 紙パック不要のサイクロン方式。 隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。 付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)0.5吸込仕事率(W)40電源コード(m)約5質量(kg)1.6消費電力(W)240集塵方式サイクロン式
ACハンディーサイクロンクリーナー ツインバードACハンディーサイクロンクリーナーツインバード
6,498税込7,148
1個
欠品中
1台で家中のお掃除が出来る、ACハンディークリーナー。 約5mの電源コードと豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 本体約1.6kgの軽量ボディで、取り回しもよくお掃除の負担を軽減します。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル質量(kg)1.6電源(V)AC100 (50-60Hz)消費電力(W)250スイッチスライド式コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×340×160吸込仕事率(W)50集塵容量(L)0.3運転音(dB)65集塵方式サイクロン式
充電式紙パックスティック掃除機 高性能モーターモデル コードレス アイリスオーヤマ充電式紙パックスティック掃除機 高性能モーターモデル コードレスアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
【軽量1.6kg】【紙パック式24枚付】【コードレス】【自走式】【2Way】ブラシの回転力が高い高性能DCブラシレスモーター搭載で、ラグやカーペット奥の細かいゴミまで逃さず吸引。紙パックが2.5年分(25枚)付属で、ランニングコストがお得です(※実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。操作性抜群の自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシでゴミを掻き出し取り逃しを防ぎます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズル付属、先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで、コンパクトに収納もできます。紙パック式でゴミに触れずにゴミ捨てができ簡単。抗菌・防臭効果のある銀イオン加工の不織布製です。
用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品フロアヘッド・延長パイプ含む 1.6kg充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内にセット済み)ホワイト質量(g)1600(フロアヘッド・延長パイプ含む)定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×230×1050連続使用時間標準:約18分/約27分/ターボ:約10分充電時間約4時間充電方式入力 AC100V、50/60Hz、出力 DC13.7V 0.5A集じん量(L)0.3
2WAYスティッククリーナー ベルソス2WAYスティッククリーナーベルソス
4,988税込5,487
1台
11日以内出荷
軽量2WAYスティッククリーナ
用途手元スイッチセット内容本体、ダストカップ、パイプ、フロアノズル、すき間(ブラシ)ノズル、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.6消費電力(W)400電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×1020運転音(dB)約70吸引力(W)80
[充電式]ハンディ―クリーナー エスコ[充電式]ハンディ―クリーナーエスコ
42,600税込46,860
1台
翌日出荷
付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂質量(kg)1.6吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)使用電池18V仕様充電時間(分)84サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
スピアーサイクロンプロ CONDOR(山崎産業)スピアーサイクロンプロCONDOR(山崎産業)
87,880税込96,668
1台
5日以内出荷
高効率・高出力カーボンブラシレスモーター仕様で軽量設計ながらパワフルな吸引を実現。4つの運転モード。【エコモード】【ノーマルモード】【パワーモード】【フルパワーモード】清潔に使える抗菌ハンドル。軽量設計。軽快に作業でき、長時間の作業や持ち運びも楽々。紙バック不要のサイクロン式。ゴミ捨てやお手入れも簡単です。
用途屋内用質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×227×1058集塵容量(L)0.5充電時間(分)100関連資料(0.41MB)運転時間(分)最大63(エコモード時)
掃除機