絞り込み
ブランド
  • ツインバード(4)
  • Shark(シャーク)[家電](2)
  • CCP(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • アズマ[家電](1)
最大吸込仕事率(W)
  • 50~99(1)
  • 200~249(3)
  • ~49(1)
連続使用時間
  • 10分(1)
  • 12分(1)
  • 28分(1)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(3)
  • 5.0m~6.9m(3)
集塵容量
  • 0.5~0.9(4)
  • ~0.4(1)
質量(kg)
  • 1.9
  • 0.011(1)
  • 0.5(6)
  • 0.55(2)
  • 0.6(2)
  • 0.82(2)
  • 0.9(6)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.15(3)
  • 1.2(5)
  • 1.3(4)
  • 1.4(5)
  • 1.5(4)
  • 1.6(7)
  • 1.7(11)
  • 1.8(2)
  • 2.1(4)
  • 2.15(3)
  • 2.2(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー YAMAZEN(山善)コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナーYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY/車/車内掃除付属品すき間ノズル、ブラシノズル、パワーブラシノズル、壁掛けフック、延長管、充電アダプタ質量(kg)1.9定格電力(W)120吸込仕事率(W)(標準)25、(弱)12集塵容量(L)0.5充電時間約4時間集塵方式サイクロン取扱説明書(6.28MB)
コードレススティッククリーナー EVOPOWER SYSTEM Shark(シャーク)[家電]コードレススティッククリーナー EVOPOWER SYSTEMShark(シャーク)[家電]
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
あらゆる床も家具上もしっかりきれいに。パワフルな掃除力とシンプル操作で、手軽に使えるコードレススティッククリーナー
セット内容本体、リチウムイオンバッテリー、充電ドック兼アクセサリースタンド(追加バッテリー充電機能なし)、ブラシ付き隙間用ノズル質量(kg)コードレススティック:約1.9、ハンディ:約0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1030×267×124 、ハンディ:500×67×86.5 、収納時:1057×280×203電源コード(m)1.8充電時間約3.5時間保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。運転時間ハンディ:最大17分、コードレススティック:最大13分
EVOPOWER SYSTEM STD+ ホワイト Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER SYSTEM STD+ ホワイトShark(シャーク)[家電](1件のレビュー)
45,000税込49,500
1台
当日出荷
自動ゴミ収集ドック付コードレススティッククリーナー。面倒なゴミ捨てもラクラクの月1回。スリムな形状でインテリアに馴染みお部屋に置いておけるから収納場所に困らず必要な時にすぐに使えます。正面からダストカップが見えることもなくお部屋の雰囲気を損ないません。掃除が終わったらドックに戻すことで自動的に充電が開始され、必要な時にすぐに使えます。
セット内容本体、リチウムイオンバッテリー、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、布団ノズル寸法(mm)1030×267×124(コードレス)、500×67×86.5(ハンディ)質量(kg)約1.9(コードレス)、約0.9(ハンディ)シリーズShark(シャーク)コード長さ(m)1.8本体質量(g)【バッテリー】260バッテリー容量(Ah)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ) ツインバードコードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ)ツインバード(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 充電終了をLED消灯でお知らせ。 ダストケースとフィルターは水洗い可能。
仕様アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック付属品充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル寸法(mm)約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903質量(kg)約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含)消費電力(W)充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1)スイッチスライド式 ON/OFF電源充電式集塵容量(L)約0.45電源コード(m)約1.8連続使用時間(分)約10使用電池専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh集塵方式サイクロン式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/0.5A MAX充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯)充電出力電源(V)DC12/500mA
パワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax ツインバードパワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attraxツインバード(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
欠品中
家の中も外も、これ一台でお掃除。 ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。 ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。 0.7Lの大容量ダストケース。 6mのロング電源コード。 ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。
付属品延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋寸法(mm)約145×290×220(床用吸込口なし)質量(kg)約1.9(製品のみ)ピンク電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750スイッチスライド(ON/OFF)吸込仕事率(W)200集塵容量(L)約0.7電源コード(m)約6.0集塵方式ダストケース式アズワン品番65-0436-33
パワーハンディークリーナー ツインバードパワーハンディークリーナーツインバード(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
欠品中
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。 約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含)ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含)集塵容量(L)約 0.7電源コード(m)約6.0運転音(dB)75以下吸引力(W)200
パワーハンディークリーナー ツインバードパワーハンディークリーナーツインバード
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
パワフルな吸引力で細かいゴミも素早く吸込み、お掃除時間の短縮に貢献します。ダストボックスは分解・丸洗いができる仕様です。
付属品延長パイプ×2個・床用吸込口・すき間ノズル・ソフトブラシ・アタッチメント収納袋・お手入れブラシ適合集じん方式:サイクロン式寸法(mm)約145×290×220質量(kg)約1.9電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)750コード長さ(m)電源:約6.0吸込仕事率(W)200集塵容量(L)約0.7アズワン品番1-1965-21
エアベースクリーナー アズマ[家電]エアベースクリーナーアズマ[家電]
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
お掃除後の後片付けまで自動化♪清潔な状態を保ちながらも吸引力キープが叶うコードレス掃除機です。空間に自然と溶け込むカラーとデザインでリビングに立てかけ見せる収納、いつでも手間なく使える快適さを実現。掃除終了後に本体を専用ベースにセットするだけでダストカップ内部のゴミをダストパックへ自動排出。ゴミ捨ての頻度を月1程度に減らせます。フィルター内部のホコリを自動で除去することで、吸引力は常にベストコンディション。
仕様自動ゴミ排出時間:約9秒付属品電動パック、エアベース本体、延長パイプ、床用ノズル、ソファ用ノズル、2in1ノズル、すき間ノズル、ノズルホルダー、ボールベース、ACアダプター、ダストパック×4、取扱説明書、保証書質量(kg)約1.9(スティック時)電源専用ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz/出力:DC18V 500mA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×1223(スティック時)吸込仕事率(W)80電池寿命約500回(使用環境により異なる)充電時間(時間)約5(連続使用約13分(強モード時))充電池タイプリチウムイオン電池14.8V 2500mAh集じん量(L)有効:1.8
コードレス2in1スリムスティッククリーナー CCPコードレス2in1スリムスティッククリーナーCCP
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
パワーブラシ搭載で小さなゴミも逃さず吸引。2in1ハンディクリーナーにもなります。HEPAフィルター搭載で排気がキレイ。持ち手を折りたためコンパクト収納。2段階パワー切替。着脱式バッテリー、充電時間:4.5時間・連続使用時間:標準28分、強12分。
付属品2in1すき間ノズル、ACアダプター本体質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×235×1083連続使用時間(分)標準モード28、強モード12充電時間(時間)4.5
掃除機