3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
女性でも使いやすい軽量モデル。紙パックのいらない経済的なカプセル方式。
用途コードレス掃除機、充電式クリーナー、充電クリーナー、ハンディクリーナー、車内用クリーナーとして事務所や工場のお掃除に。 集塵容量(mL)600 吸込仕事率(W)(ターボ)20、(標準)10 質量(kg)1.1 付属品T型ノズル、延長パイプ、スキマノズル、内蔵バッテリー、ACアダプター 使用時間(分)(ターボ)約12、(標準)約24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)467×115×112 バッテリー電圧(V)10.8 集塵方式カプセル方式 蓄電池容量(Ah)1.5 取扱説明書(2.04MB)
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

本体0.85kg、スティック時1.2kgの軽量クリーナー。軽くて腕が疲れにくいのでいつでも気軽にサッとお掃除。2WAYなのでお掃除する場所に合わせてスティックとハンディに使い分けることができます。コードレスなので気になった場所を手軽にお掃除することができます。お掃除する場所に合わせていちいちコンセントを抜き差しするわずらわしさがありません。ヘッド部分は大きく稼働するので机やソファの下、お部屋の隅もスムーズにお掃除できます。通常モードで15分、ハイモードで15分ご使用いただけます。紙パック不要なので経済的。ダストカップ受けやフィルターは水洗い可能なので衛生的にご使用いただけます。
用途超軽量ボディなのでちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下…。 セット内容本体、ダストカップ、フロアノズル、パイプ×2、すき間ノズル(ブラシ)、ACアダプター、スティックホルダー、取扱説明書(保証書) 質量(kg)(本体のみ)0.85、(スティック時)1.2、(ハンディ:フロアノズル時)1.1 電源(V)(出力)DC14 コード長さ(m)約1.8 集塵容量(L)0.6 使用時間(分)(ハイモード)約15(通常モード)約25 バッテリーリチウムイオン充電池 出力電流(mA)500 バッテリー電圧(V)DC3.7×3 集塵方式ダストケース(ダストボックス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体のみ)9.2×15×40、(スティック時)110、(ハンディ:フロアノズル時)50 モーター回転数(min-1[r.p.m])30000(無負荷時) 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)2200 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「横回転式」とは違う掻き出し性能にこだわった「縦回転型」の電動ブラシ。コードレスとパワーの両立、さらに防水仕様となって、お掃除場所を選びません。Low&Highの2段階のパワー調節とソフトとハードの異なる2種類ブラシを付属。電源ボタンのみで3WAYの回転方式をシームレスに実現
付属品充電用USBケーブル(Type-C)、充電用USB変換アダプタ、ブラシヘッド(ハード、ソフト)、取り外し工具、ヘッドガード、延長スティック(上/下)、取扱説明書 質量(kg)1.1(ブラシヘッド含む) 定格電圧DC5V 2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×103×1105(ブラシヘッド含む) 連続使用可能時間Highモード 約24分/Lowモード 約40分 運転音(dB)約≦78 充電時間(時間)約3
1個
12,890 税込14,179
15日以内出荷