スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。
紙パック不要のサイクロン方式。
隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。
付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)0.5
吸込仕事率(W)40
電源コード(m)約5
質量(kg)1.6
消費電力(W)240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スティックタイプ)100×130×1040、(ハンディタイプ)100×105×480
集塵方式サイクロン式
1台で家中のお掃除が出来る、ACハンディークリーナー。
約5mの電源コードと豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
本体約1.6kgの軽量ボディで、取り回しもよくお掃除の負担を軽減します。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル
質量(kg)1.6
電源(V)AC100 (50-60Hz)
消費電力(W)250
スイッチスライド式
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×340×160
吸込仕事率(W)50
集塵容量(L)0.3
運転音(dB)65
集塵方式サイクロン式
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
軽量2WAYスティッククリーナ
用途手元スイッチ
セット内容本体、ダストカップ、パイプ、フロアノズル、すき間(ブラシ)ノズル、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.6
消費電力(W)400
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×1020
運転音(dB)約70
吸引力(W)80
高効率・高出力カーボンブラシレスモーター仕様で軽量設計ながらパワフルな吸引を実現。4つの運転モード。【エコモード】【ノーマルモード】【パワーモード】【フルパワーモード】。清潔に使える抗菌ハンドル。軽量設計。軽快に作業でき、長時間の作業や持ち運びも楽々。紙バック不要のサイクロン式。ゴミ捨てやお手入れも簡単です。
用途屋内用
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×227×1058
集塵容量(L)0.5
充電時間(分)100
関連資料(0.41MB)
運転時間(分)最大63(エコモード時)
1台
¥87,880
税込¥96,668
5日以内出荷
付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂
質量(kg)1.6
吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35
騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64
連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
使用電池18V仕様
充電時間(分)84
サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)
集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
1台
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。