絞り込み
ブランド
- ツインバード(1)
コード長さ
- 1.0m~2.9m(1)
連続使用時間
- 10分(1)
集塵容量
- ~0.4(1)
質量(kg)
- 1
- 0.205(1)
- 0.29(1)
- 0.45(1)
- 0.465(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.62(1)
- 0.64(1)
- 0.9(2)
- 1.3(1)
- 1.5(3)
- 1.8(1)
- 1.9(4)
- 2.6(1)

コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ)
ツインバード(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 充電終了をLED消灯でお知らせ。 ダストケースとフィルターは水洗い可能。電源充電式集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.45質量(kg)約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含)連続使用時間(分)約10充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯)付属品充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル仕様アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック寸法(mm)約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903消費電力(W)充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1)スイッチスライド式 ON/OFF電源コード(m)約1.8使用電池専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/0.5A MAX充電出力電源(V)DC12/500mA