絞り込み
ブランド
  • マキタ(2)
  • CCP(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
最大吸込仕事率(W)
  • ~49(3)
連続使用時間
  • 12分
  • 7分(1)
  • 8分(2)
  • 10分(6)
  • 11分(1)
  • 13分(5)
  • 14分(2)
  • 15分(5)
  • 16分(1)
  • 20分(3)
  • 21分(2)
  • 22分(2)
  • 24分(2)
  • 25分(4)
  • 28分(1)
  • 30分(4)
  • 35分(2)
  • 36分(1)
  • 40分(1)
  • 63分(1)
集塵容量
  • 0.33(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
質量(kg)
  • 1.1(1)
  • 1.9(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 7.2V カプセル式マキタ(18件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式カプセル式吸込仕事率(W)14質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)商品タイプ本体+バッテリー
軽量 コードレスクリーナー掃除機 YAMAZEN(山善)軽量 コードレスクリーナー掃除機YAMAZEN(山善)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
女性でも使いやすい軽量モデル。紙パックのいらない経済的なカプセル方式。
用途コードレス掃除機、充電式クリーナー、充電クリーナー、ハンディクリーナー、車内用クリーナーとして事務所や工場のお掃除に。集塵容量(mL)600吸込仕事率(W)(ターボ)20、(標準)10質量(kg)1.1付属品T型ノズル、延長パイプ、スキマノズル、内蔵バッテリー、ACアダプター使用時間(分)(ターボ)約12、(標準)約24バッテリー電圧(V)DC10.8集塵方式カプセル方式蓄電池容量(Ah)1.5取扱説明書(2.04MB)
充電式クリーナー 7.2V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 7.2V 紙パック式マキタ(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約30集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー
コードレス2in1スリムスティッククリーナー CCPコードレス2in1スリムスティッククリーナーCCP
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
パワーブラシ搭載で小さなゴミも逃さず吸引。2in1ハンディクリーナーにもなります。HEPAフィルター搭載で排気がキレイ。持ち手を折りたためコンパクト収納。2段階パワー切替。着脱式バッテリー、充電時間:4.5時間・連続使用時間:標準28分、強12分。
付属品2in1すき間ノズル、ACアダプター本体質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×235×1083連続使用時間(分)標準モード28、強モード12充電時間(時間)4.5
掃除機