絞り込み
ブランド
  • マキタ(2)
  • 東芝(1)
  • CCP(1)
  • HAC(1)
最大吸込仕事率(W)
  • ~49(2)
連続使用時間
  • 13分
  • 7分(1)
  • 8分(2)
  • 10分(6)
  • 11分(1)
  • 12分(4)
  • 14分(2)
  • 15分(5)
  • 16分(1)
  • 20分(3)
  • 21分(2)
  • 22分(2)
  • 24分(2)
  • 25分(4)
  • 28分(1)
  • 30分(4)
  • 35分(2)
  • 36分(1)
  • 40分(1)
  • 63分(1)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(1)
集塵容量
  • 0.1(1)
  • 0.33(2)
  • 0.5(2)
  • ~0.4(1)
質量(kg)
  • 0.6(1)
  • 0.9(1)
0.6・0.9
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式コードレスクリーナー 東芝充電式コードレスクリーナー東芝(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
微細なゴミをしっかり分離する遠心分離サイクロン。さまざまな床からしっかりゴミを取り除くLED搭載パワーヘッドなので暗い場所でも床を照らしてお掃除できます。バッテリー残量の分かるお知らせランプ搭載でお掃除中に急に停止するストレスを解消します。
付属品すきまノズル質量(kg)(本体)1.4、(付属品等を含む)2.2ホワイト本体寸法(mm)253×214×1185集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)標準約35、標準床ブラシ使用時約30、強運転時約13集塵方式サイクロン充電時間(時間)約5ノズルタイプパワーブラシ(LED搭載パワーヘッド)
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 10.8V 紙パック式マキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なりますバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8充電時間(分)約50集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー(標準付属バッテリ:BL1015K、充電器:DC10WA)
充電式クリーナー 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 紙パック式マキタ(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体のみ
USB充電式 6WAYクリーナー HACUSB充電式 6WAYクリーナーHAC
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
小回りの利く便利なサイズのUSB充電式のコードレスクリーナーです。付属の「すき間ノズル」、「ブラシノズル」、「ワイドノズル」を使い分けて、車内やソファや家具など隅々までキレイにすることができます。本体は310gと軽量なので、頭の上の高い場所の掃除にもおすすめです。充電も約5時間で満タンにすることができ、充電可能回数は約300回です。吸引力(真空度)は1000paで、ダストカップの容量は約100mlとなっています。
用途車内やソファや家具、頭の上の高い場所の掃除に。セット内容保証書、取扱説明書、本体×1個、すき間ノズル×1本、ブラシノズル×1個、ワイドノズル×1個、充電用USBケーブル×1本寸法(mm)(本体)約幅260×奥行75×高さ115(すき間ノズル)約直径27×高さ180(ブラシノズル)約直径35×高さ70(ワイドノズル)約幅103×奥行75×高さ65ブラック容量(mL)ダストカップ:約100出力(W)規定120電源USB充電(入力:DC5V/1A)本体質量(g)約310連続使用時間(分)約13充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)3.7Vリチウムイオン電池1800充電可能回数約300回真空度(Pa)吸引力:1000集塵容量(mL)約100
スティッククリーナー CCPスティッククリーナーCCP(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
運転音(dB)約70集塵容量(mL)100充電時間(時間)約4.5コード長さ(m)1.8
掃除機