絞り込み
ブランド
  • ツインバード(1)
  • 太知ホールディングス(1)
連続使用時間
  • 14分
  • 7分(1)
  • 8分(2)
  • 10分(6)
  • 11分(1)
  • 12分(4)
  • 13分(5)
  • 15分(5)
  • 16分(1)
  • 20分(3)
  • 21分(2)
  • 22分(2)
  • 24分(2)
  • 25分(4)
  • 28分(1)
  • 30分(4)
  • 35分(2)
  • 36分(1)
  • 40分(1)
  • 63分(1)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(1)
集塵容量
  • ~0.4(1)
質量(kg)
  • 0.57(1)
  • 2.1(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー 太知ホールディングスWet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー太知ホールディングス(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
欠品中
乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。
用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。付属品すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター質量(g)570電源充電式(ACアダプター)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×105×110使用時間(分)14電池Ni-MH充電池 DC4.8V 1500mAh保証期間お買い上げ日より1年充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)12充電出力電源(V)DC6/200mA吸水量(mL)目安:45
コードレススティック型クリーナー ツインバードコードレススティック型クリーナーツインバード(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
場所に合わせて使える3WAY。フロアのお掃除はスティックで。棚の上のお掃除はハンディで。階段のお掃除はハンディ+床ノズルで。クリーナーのスタイルを、お掃除したい場所に合わせて変えることができます。 気軽に使えるコードレスタイプ。コードレスだから、汚れが気になったときに、サッと取り出してすぐに使えます。充電は本体を専用の充電台に乗せるだけでOK。毎日のお掃除を手軽に行いたいという方にぴったりの一台です。 スティックでもハンディでも手元で操作できるダブルスイッチ採用。 電池残量表示機能付。
バッテリー電圧(V)14.4集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.35電源コード(m)約1.7質量(kg)約2.1(製品のみ)、約0.5(充電台)仕様床用吸込口:パワーヘッド付属品ACアダプター(TC-CH84)、充電台(上)、充電台(下)、すき間ノズル寸法(mm)約260×220×1060、約115×110×490(ハンディー時)、約270×210×270(充電時)消費電力(W)8.2(充電時)、2.0(待機時)スイッチ切・標準/強使用時間(分)標準:22、強:14(満充電・電池初期/20℃時)バッテリーニッケル水素充電入力電源(V)AC100-240 50/60Hz・0.5A充電時間(時間)約6(電池空状態から充電を開始した場合/20℃時)バッテリー容量(mAh)1500電源供給方式充電式充電出力電源(V)DC21.0・0.4 A
掃除機