絞り込み
ブランド
  • マキタ(3)
  • ツインバード(1)
  • ベルソス(1)
  • siroca(1)
  • プラスマイナスゼロ(1)
最大吸込仕事率(W)
  • 50~99(1)
  • 100~149(2)
  • ~49(3)
コード長さ
  • 3.0m~4.9m(1)
  • 5.0m~6.9m(2)
連続使用時間
  • 8分(1)
  • 12分(1)
  • 13分(2)
  • 16分(1)
  • 21分(2)
  • 24分(1)
集塵容量
  • 0.5
  • 0.045(1)
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 0.125(1)
  • 0.14(1)
  • 0.15(2)
  • 0.175(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(2)
  • 0.33(4)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5~0.9(30)
  • 0.6(5)
  • 0.7(1)
  • 0.9(2)
  • 1.0~4.9(15)
  • ~0.4(65)
質量(kg)
  • 1.2(1)
  • 1.8(1)
1.2・1.8
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 10.8V 紙パック式マキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器電源Li-ionバッテリ(1.3Ah-直流10.8V)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なりますバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約50集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー
充電式クリーナー 7.2V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 7.2V 紙パック式マキタ(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー
充電式クリーナー 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 紙パック式マキタ(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体のみ
サイクロンスティック型クリーナー 2WAY 吸込み仕事率100W ツインバードサイクロンスティック型クリーナー 2WAY 吸込み仕事率100Wツインバード
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
パワフルで使いやすい、便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。使いやすい1.8kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)約1.8電源(V)AC10050-60Hz消費電力(W)500スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050電源コード(m)約5.0集塵方式サイクロン式運転音78dB以下吸引力(W)100集じん量(L)約0.5
スティッククリーナー sirocaスティッククリーナーsiroca(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
スティックにもハンディにもなる、便利な2WAY フロア掃除ならスティッククリーナー、すきま掃除や食べこぼしにはハンディクリーナーとして、1台で手軽に使い分けることができます。 スイスイ使いやすい、軽量1.8kg 本体の重さはわずか1.8kg。女性でも使いやすく、持ち運びもらくらく。 毎日使いたくなる掃除機です。 自立式だから置いておける 本体だけで自立するので、お部屋の隅やクローゼットの狭いすき間の中でもすっきり置いておけるので、使いたい時にすぐに使えて便利です。
セット内容フロアブラシ、スティック、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.8消費電力(W)600コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.3×48.4×11.3、(スティック・フロアブラシ装着時)25.1×15.0×111.5吸引力(W)100集じん量(L)0.5
スティッククリーナー Ver.3C030 プラスマイナスゼロスティッククリーナー Ver.3C030プラスマイナスゼロ
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
スリムなボディに大容量リチウムイオンバッテリーを搭載。ハンドルにはアルミ素材を採用、空間に調和しながらも存在感のあるデザインに仕上げました。世界三大デザイン賞をすべて受賞(iF デザイン賞2019、IDEA デザイン賞(ブロンズ)2019、レッド・ドット・デザイン賞2020)、更に2023年度グッドデザイン賞も受賞、国内外で高い評価と人気を得た商品になっています。
付属品本体/バッテリーパック/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/スタンド/隙間ノズルホルダー/ACアダプター/EPAフィルター/メッシュフィルター(EPAフィルターに重ねてセット済)/取扱説明書[保証書付](1)材質ABS樹脂(本体)/アルミ(ハンドル)/スチール(スタンド)質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:約1.25、ハンディユニット:約0.85クリアホワイト消費電力(W)ハイパワー時 110最大外形寸法(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:約H963.0×W220.0×D135.0、ハンディユニット:約H404.0×W98.0×D135.0充電時間約3時間AC電源アダプタ(V)100 50/60Hzダストボックス容量(L)約0.5運転時間(分)【連続】ハイパワー 約20/強 約35/標準 約75
紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ) ベルソス紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ)ベルソス
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
紙パック不要なため経済的なサイクロンクリーナー。 お掃除する場所に合わせてスティック、ハンディにできます。 軽量ボディと相まってラクラクお掃除。 本体重量が約1.2kgと軽量でコードも約4mと長いので家庭はもちろんオフィスや店舗などでもご使用いただけます。 ゴミはダストカップ下から簡単にゴミ捨てできるうえ、ダストカップは洗うこともできるので衛生的です。 スティックタイプ、ハンディタイプと用途に合わせてお使いいただける軽量ボディのサイクロン掃除機。ちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。
用途オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下吸込仕事率(W)70集塵方式サイクロン式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)11×29×20質量(kg)1.2電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)4ダストボックス容量(L)0.5消費電力(W)350運転音(dB)75セット内容本体、伸縮パイプ、フロアノズル、すき間ノズル(ブラシ)、取扱説明書(保証書)
掃除機