絞り込み
ブランド
  • エスコ(5)
  • マキタ(5)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • ツインバード(3)
  • プラスマイナスゼロ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • J’aime(1)
最大吸込仕事率(W)
  • ~49
  • 50~99(21)
  • 100~149(13)
  • 150~199(2)
  • 200~249(8)
  • 250~299(7)
  • 300~349(8)
  • 350~399(1)
  • 450~499(1)
  • 500~(6)
連続使用時間
  • 8分(2)
  • 11分(1)
  • 12分(3)
  • 13分(2)
  • 16分(1)
  • 21分(2)
  • 24分(2)
  • 25分(1)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(3)
  • 5.0m~6.9m(3)
集塵容量
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.33(3)
  • 0.45(1)
  • 0.5(3)
  • 0.5~0.9(4)
  • 0.6(4)
  • 1.0~4.9(1)
  • ~0.4(4)
質量(kg)
  • 0.56(1)
  • 0.6(1)
  • 0.82(1)
  • 0.89(1)
  • 1.1(1)
  • 1.15(1)
  • 1.25(1)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.9(1)
0.56・0.6・0.82・0.89・1.1・1.15・1.25・1.6・1.7・1.9
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 7.2V カプセル式マキタ(18件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式カプセル式吸込仕事率(W)14質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)商品タイプ本体+バッテリー
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 10.8V 紙パック式マキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なりますバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8充電時間(分)約50集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー(標準付属バッテリ:BL1015K、充電器:DC10WA)
充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 7.2V カプセル式マキタ(30件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
収納に便利なフック付
バッテリー電圧(V)7.2付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルトラスコ品番491-5984質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約8バッテリー容量(Ah)1集塵方式カプセル式充電時間(分)約30集塵容量(mL)600商品タイプ本体のみ
コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー YAMAZEN(山善)コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナーYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY/車/車内掃除付属品すき間ノズル、ブラシノズル、パワーブラシノズル、壁掛けフック、延長管、充電アダプタ質量(kg)1.9定格電力(W)120吸込仕事率(W)(標準)25、(弱)12集塵容量(L)0.5充電時間約4時間集塵方式サイクロン取扱説明書(6.28MB)
軽量 コードレスクリーナー掃除機 YAMAZEN(山善)軽量 コードレスクリーナー掃除機YAMAZEN(山善)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
女性でも使いやすい軽量モデル。紙パックのいらない経済的なカプセル方式。
用途コードレス掃除機、充電式クリーナー、充電クリーナー、ハンディクリーナー、車内用クリーナーとして事務所や工場のお掃除に。集塵容量(mL)600吸込仕事率(W)(ターボ)20、(標準)10質量(kg)1.1付属品T型ノズル、延長パイプ、スキマノズル、内蔵バッテリー、ACアダプター使用時間(分)(ターボ)約12、(標準)約24バッテリー電圧(V)DC10.8集塵方式カプセル方式蓄電池容量(Ah)1.5取扱説明書(2.04MB)
紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機 YAMAZEN(山善)紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機YAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。 紙パック不要のサイクロン方式。 隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。 付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)0.5吸込仕事率(W)40電源コード(m)約5質量(kg)1.6消費電力(W)240集塵方式サイクロン式
充電式コードレススティッククリーナー 軽量 スタンド付 YAMAZEN(山善)充電式コードレススティッククリーナー 軽量 スタンド付YAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
軽いのに驚きの吸引力でお掃除が替わる軽量コードレススティッククリーナー驚きの超軽量820gを実現(ハンディ時はさらに軽い600g)サイクロン式でしっかり吸い込みお手入れも簡単使い分けできる2wayノズル紙パック不要で経済的収納に便利な専用スタンド付
用途クリーナー 充電式 軽量 820g コードレススティッククリーナー 掃除機 スティック ハンディ スタンド付付属品ブラシ付きすき間ノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプター、専用スタンド質量(kg)スティッククリーナー時:0.82、ハンディクリーナー時:0.6、スタンド:1.5コード長さ(m)1.5吸込仕事率(W)45集塵容量(L)0.2連続使用時間強:約10分、標準:約25分充電時間約3時間使用電池リチウムイオン電池:11.1V 2000mAh運転音(dB)69保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×16.2×101、ハンディクリーナー時:7×7.7×46、スタンド:23×25×64アダプター型式【充電アダプター】入力:AC100V 50/60Hz 、出力:DC13.5V 650mA
サイクロンスティック型クリーナー ツインバードサイクロンスティック型クリーナーツインバード(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
本体は約1.5kg。500mlのペットボトルの水およそ3本分の重さです。軽くて取り回しがらくだから、気づいた時にサッと出して掃除ができます。 ハンドルスティックを外せばハンディタイプに変身する2way仕様。これ一台で、床から棚の上まで幅広くカバーできます。 自立式で立てたまま収納できるので、使わない時もスペースを取りません。サイクロン方式なので、集じん効果が持続します。 また、モーターと吸込口の形状を改良したことで、従来製品TC-5122よりも吸引力がアップ。コンパクトなサイズの中に、しっかりとした性能を搭載しました。
電源(V)AC100(50/60Hz)集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.3吸込仕事率(W)20電源コード(m)約5質量(kg)約1.5仕様床用吸込口:ノーマル付属品隙間ノズル、隙間ノズルホルダー寸法(mm)約230×155×1050ブラウン消費電力(W)170スイッチスライド式運転音(dB)68以下
充電式クリーナー 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 紙パック式マキタ(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体のみ
充電式クリーナー 7.2V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 7.2V 紙パック式マキタ(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約30集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー
【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー18V 紙パック式 アイリスオーヤマ【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー18V 紙パック式アイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。 マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。 紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。 メーカー製品の18Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。 ※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途木くずや砂利に吸引に。付属品使い捨てダストパック10枚(内1枚は本体にセット済)、すき間ノズル、ノズルホルダー、ホース、小型ブラシ、バッテリー、充電器定格電圧(V)DC18バッテリー容量(mAh)2000充電時間(分)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015充電池タイプリチウムイオン2次電池商品タイプ本体+バッテリー
サイクロンスティック型クリーナー ツインバードサイクロンスティック型クリーナーツインバード
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)1.7ブラック消費電力(W)240スイッチスライド式電源AC 100 V (50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×1050吸込仕事率(W)40集塵容量(L)0.5集塵方式サイクロン式電源コード5m運転音78 dB以下
サイクロンスティック型クリーナー ツインバードサイクロンスティック型クリーナーツインバード
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。 使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)約1.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050吸込仕事率(W)40集塵容量(L)約0.5電源コード(m)約5運転音(dB)78以下集塵方式サイクロン式
[充電式]ハンディ―クリーナー エスコ[充電式]ハンディ―クリーナーエスコ
42,600税込46,860
1台
翌日出荷
付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂質量(kg)1.6吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)使用電池18V仕様充電時間(分)84サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
コードレスクリーナー SHINKO(新興製作所)コードレスクリーナーSHINKO(新興製作所)
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
紙パック不要で経済的。重量1.25kg(バッテリー込み)と軽いので、車内の掃除や棚の上の掃除に最適。標準/強の2段階に運転切替。約90分の充電時間で連続最長約24分(標準時)使える。バッテリーは電池残量がひと目で分かる残容量表示ランプ付き。隙間ノズルで細かい場所まで掃除できる。本体にはストラップ付でひっかけて収納可能。ダストボックスは丸洗い可能。
用途溜まったゴミをすぐ捨てられるカプセル式のコードレス掃除機。仕様水洗い対応:可(モーター部以外)付属品バッテリーパック・充電器・外フィルター・内フィルター・T型ノズル・スキマノズル・延長パイプ材質ABS・スチール寸法(mm)485×160×115質量(g)1250(バッテリー込み)電源リチウムイオン充電池(DC14.4V 1.5Ah)連続使用時間(分)標準:約24/強:約12保証期間6ヵ月充電時間(分)90運転モード標準/強吸引力(W)標準:10/強:20集塵容量(mL)600
DC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ) エスコDC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ)エスコ
35,800税込39,380
1台
翌日出荷
付属品:バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。本体のみ(充電器、バッテリー別売)。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160質量(kg)1.15吸込仕事率(W)【14.4V】 強:20、標準:9【18V】 強:35、標準:9連続使用時間強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時)使用電池18V/14.4Vリチウムイオン充電池 (別売)集じん量(L)0.25
コードレスクリーナーH111 プラスマイナスゼロコードレスクリーナーH111プラスマイナスゼロ
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
コンパクトながらも吸引仕事率27Wのハイパワータイプです。一人暮らしやスモールスペースのお掃除にぴったりな、エントリーユーザー向けモデルです。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。iF デザイン賞2024を受賞。
付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/シリコンノズル/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/ストラップ/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:1、ハンディユニット:0.6スイッチどのモードからも長押しで停止可能電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:875×200×101 / ハンディユニット:313×70×101連続使用時間ハイパワー12分、強15分、標準20分充電時間3.5時間ダストボックス容量(L)0.2吸引力(W)【ハイパワー】27
コードレスクリーナーG040 プラスマイナスゼロコードレスクリーナーG040プラスマイナスゼロ
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
±0のクリーナーシリーズ最新モデルのG040は吸引仕事率のアップはもちろん、フロアノズルの可動範囲を広げ狭い場所でも使いやすくなりました。底面のタイヤは着脱可能、絡まった髪の毛のお手入れもさっとできます。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。更に人気カラーのブラウングレー、ピンクベージュ、ライトブルーの3色が加わり、選ぶ楽しさも充実です。2023年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2024受賞。
付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/隙間ノズルホルダー/スタンド/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS、スタンド:スチール質量(kg)ハンディユニット:0.8、ロングノズル+フロアノズル装着時:1.2ホワイトスイッチどのモードからも長押しで停止可能電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ハンディユニット:406×100×134 / ロングノズル+フロアノズル装着時:965×220×134連続使用時間標準57分、強16分、ハイパワー11分充電時間2.5時間ダストボックス容量(L)0.45吸引力(W)【ハイパワー】41
充電式ハンディークリーナーセット エスコ充電式ハンディークリーナーセットエスコ
61,000税込67,100
1セット(1セット)
翌日出荷
付属品:床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、充電池、充電器、紙パック【抗菌仕様】(10枚入り)、紙パック【抗菌仕様】本体装着1枚。ワンタッチゴミ捨てで手を汚しにくい。紙パックごと捨てるためゴミの舞い散りを軽減します。紙パックをつけないとフタが閉まらない、つけ忘れ防止機能付き。吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能なパネルスイッチ。
用途清掃作業に仕様エスコセット (バッテリー・充電器セット)、吸込仕事率:(強):33W (標準):26W (弱):17W、使用可能バッテリー:マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池 (BSL 18XXシリーズ)材質ABS樹脂質量(kg)1.8 (バッテリーEA813HF-17B装着時)ホワイトサイズハンディ時:478 (W)×112 (D)×169 (H)、延長管・ノズル取付時全長:1008方式紙パック式吸込仕事率(W)(強):33 (標準):26 (弱):17集塵容量(L)0.4騒音値(dB)72連続使用時間(強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)集塵方式紙パック式充電時間(分)満充電:約25 実用充電:約19集じん量(L)0.4
ハンディークリーナーセット (充電式) エスコハンディークリーナーセット (充電式)エスコ
55,200税込60,720
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、バッテリー、充電器。紙パック不要。強力モーターでパワフル吸引。動作がスムーズ!底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!段差も乗り越えやすい!パネルスイッチ吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。お知らせランプ使用中に電池残量が少なくなると点灯します。除じん機構プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。ダストケース集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。また、紙パックが不要で経済的です。
仕様バッテリー・充電器付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×114×153(延長管・床用ノズル取付時:965×114×153(H))吸込仕事率(W)強:35 標準:26 弱:14騒音値(dB)75バッテリーリチウムイオン(14.4V/6.0Ah)使用電池14.4V仕様LEDランプ白色LED充電時間(分)約30集じん量(L)0.56
[充電式]ハンディークリーナーセット エスコ[充電式]ハンディークリーナーセットエスコ
67,900税込74,690
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター。小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減。クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て。サイクロン化が可能:ダストボックスをサイクロンユニットに交換するだけ。石膏粉も、部屋の隅でも、パワフル吸塵。
用途段差のある場所で、建築現場や美装工事に、清掃業務に、車の掃除に、オフィスに、ご家庭に寸法(mm)ハンディー時:452×124×160質量(kg)0.89(本体のみ)充電時間(分)実用:約40、フル:約60集じん量(L)0.65
充電式スティッククリーナー J’aime充電式スティッククリーナーJ’aime
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
このパワーは、軽くない!軽量そしてコンパクト。 お手入れかんたん。しかも省エネ ハンディ&3WAYノズルで手軽にササッとお掃除! 充電式コードレス 紙パックレス 強/弱の2段階 3つのノズル付き
付属品本体、ショートノズル、ロングノズル、ブラシノズル、ヘッド、フィルター、ACアダプター、充電スタンド、取扱説明書寸法(mm)約W212×162×1028ブラック/レッド質量(g)約560(本体のみ)方式吸引:真空サイクロンフィルター方式定格消費電力(W)120吸込仕事率(W)38安全装置過充電防止回路集塵容量(L)0.14(拡張時)フィルタープラスチックフィルター、スポンジ、HEPAフィルター騒音値(dB)≦73連続使用時間(分)弱運転時:約25/強運転時:約11バッテリー内蔵式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2保証期間1年間集塵方式サイクロンタンク方式充電時間(時間)約3駆動方式ブラシレスDCモーター定格電源入力:AC100V-240V、50/60Hz、出力:DC/10.8V 2000Ah出力切替2段階(強/弱)バッテリー寿命約500回程度 ※使用状況により変動します。
掃除機