掃除機 :「電動 回転台」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量1.1kg & 強力パワー。片手でラクラク使える軽さ。キレイをラクに楽しく。1.1kg*1の軽さでも強力パワーの使いやすいスティック登場です。サッと使えて、強く吸う。この軽さで驚きの吸引力です。小型・軽量でもハイパワーのファンモーターを採用。空気の流れを効率よく制御し、気になるごみもしっかり吸い込みます。もっとも明るく感じる波長に近い緑色LEDライトで、見えにくいごみも浮かび上がらせます。お部屋をキレイにするには、ごみを見えやすくすることが必要でした。日立はLEDライトにもっとも明るく感じる波長に近い「緑色」を採用。見えにくかったごみも浮かび上がらせて、キレイにできます。髪の毛などが、からまりにくい。ブラシの先端をループ形状にすることで髪の毛などがからまりにくくなり、スッキリ吸引。お手入れもラクラク。軽くて取り回しやすく、引くときもごみをしっかり吸い込みます。それが[パワフル スマートヘッド light]。自走機能で軽快にお掃除できて、すみまでしっかりキレイに。お掃除のはじめから、あとのお手入れまで使いやすさにこだわっています。さまざまなツールからお手入れまで、使う人にうれしいこだわりが詰まった一台です。回転ブラシは髪の毛などがからまりにくく、水洗いができます。
仕様使いやすさ:ごみダッシュ、からまんプレス構造 付属品ハンディブラシ、 2WAYすき間ブラシ、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ タイプサイクロン式 本体質量(kg)0.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)スティック時:218×230×975、ハンディ時:362×85×162、スタンドセット時:249×280×1008 連続使用時間強約:8分、自動:約8分~30分、標準:約30分(パワフル スマートヘッド light 非使用時:約45分) ヘッド形状ヘッド幅:約23cm、ブラシ水洗い対応、ごみくっきりライト(5灯)、シンクロフラップ 充電時間約2時間 電池カセット式リチウムイオン電池(18V) 標準質量(kg)1.1 ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状 集じん量(L)0.15
1台
73,980 税込81,378
6日以内出荷