絞り込み
ブランド
- マキタ
- ケルヒャー(115)
- エスコ(84)
- アイリスオーヤマ(60)
- エコバックスジャパン(55)
- スイデン(39)
- ツインバード(38)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 日立(18)
- YAMAZEN(山善)(18)
- Shark(シャーク)[家電](17)
- 東芝(16)
- 三菱電機(14)
- DJI(13)
- 山崎実業(11)
- 大一産業(10)
- siroca(10)
- ダイソン(9)
- オーム電機(7)
- CCP(7)
- ブランドをもっと見る
最大吸込仕事率(W)
- ~49(5)
連続使用時間
- 8分(2)
- 12分(2)
- 13分(2)
- 16分(1)
- 21分(2)
- 24分(1)
集塵容量
- 0.33(3)
- 0.5(3)
- 0.6(2)
特価

充電式クリーナー 7.2V カプセル式
マキタ(18件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。電源タイプコードレス集塵方式カプセル式充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)商品タイプ本体+バッテリー
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式
マキタ(13件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。電源タイプコードレス集塵方式紙パック式集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります充電時間(分)約50付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器スイッチワンタッチスイッチ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)吸込仕事率(W)(強)14、(標準)5、旧基準の吸込仕事率:(強)14、(標準)6騒音値(dB)71バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8商品タイプ本体+バッテリースイッチ種類ボタン式
充電式クリーナー 7.2V カプセル式
マキタ(30件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷収納に便利なフック付電源タイプコードレス集塵方式カプセル式集塵容量(mL)600質量(kg)1.5Ah:0.82、1.0Ah:0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)連続使用時間(分)約8充電時間(分)約30付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルトラスコ品番491-5984スイッチトリガスイッチ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)吸込仕事率(W)14、旧基準の吸込仕事率:14騒音値(dB)70バッテリー容量(Ah)1バッテリー電圧(V)7.2商品タイプ本体のみ
充電式クリーナー 紙パック式
マキタ(15件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式電源タイプコードレス集塵方式紙パック式集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体のみ
充電式クリーナー 7.2V 紙パック式
マキタ(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。電源タイプコードレス集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリー