スピアーサイクロンSHCONDOR(山崎産業)6日以内出荷
モーターを覆う遮音カバーと防振材の採用で、耳障りなモーター音とモーターの振動を抑制します。吸引力はエコモード、ノーマル、パワーモード、フルパワーモードの4 段階切り替えが可能です。高性能フィルターを装備し、排気がクリーンです。バッテリー込みで1.7kg の軽量小型ボディー。デジタル表示で残りの運転目安時間が分かります。
用途あらゆる場面での掃除機がけに質量(kg)1.7(バッテリー含む)色ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×267×1030集塵容量(L)0.5運転音(dB)59~53集塵方式サイクロン充電時間(分)約100
スピアーサイクロンプロCONDOR(山崎産業)5日以内出荷
高効率・高出力カーボンブラシレスモーター仕様で軽量設計ながらパワフルな吸引を実現。4つの運転モード。【エコモード】【ノーマルモード】【パワーモード】【フルパワーモード】清潔に使える抗菌ハンドル。軽量設計。軽快に作業でき、長時間の作業や持ち運びも楽々。紙バック不要のサイクロン式。ゴミ捨てやお手入れも簡単です。
用途屋内用質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×227×1058集塵容量(L)0.5充電時間(分)100関連資料(0.41MB)運転時間(分)最大63(エコモード時)