1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトバキュームクリーナー
窓やガラスなどを手軽で簡単におそうじできます。 水ダレや拭き跡を残さず汚れや洗剤をしっかり吸引します。 電動で水滴をぐんぐん吸い取るので、結露とりにも最適です。 コードレス(充電式)なので、場所を選ばず使用することができます。 窓の掃除以外にも結露とり、浴室の壁やタイルの水滴取り、鏡の掃除、車の窓ガラスなども掃除できます。
仕様重量:約800g 出力電圧(電源アダプタ):5V 出力電流(電源アダプタ):1A 原産国:中国 サイズW280×D98×H340mm 定格電力(W)12 消費電力12W バッテリーリチウム バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3時間 稼動音(dB(A))約68db 使用可能時間(分間)35分 連続動作時間約35分(フル充電時) タンク容量150ml 取扱説明書あり(日本語)
1個
6,398 税込7,038
欠品中