掃除機 :「usb type」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで持ち運びしやすいスリムタイプのバキュームクリーナーです。 コードレスタイプでコードを気にせず気軽にお掃除できます。 シートのすき間などのクリーニングに便利なすき間ノズル付きです。 専用のブロアーホースを装着して、簡易ブロアーとしてもご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約248×70×70(キャップ装着時) 質量(g)約543 定格電圧(V)5(MAX) Type-C 定格電流(A)2.4(MAX) Type-C バッテリー容量(mAh)6000 バッテリーリチウムイオンバッテリー(2000mAh×3本) 消費電力(W)65 充電時間(時間)約4(5V/2.4Aの時) 容量(mL)120(ゴミ収容量) 騒音値(dB)75 使用可能時間(分間)約25 付属品充電用USBケーブル(約94cm)、ブラシノズル(約7.5cm)、すき間ノズル(約22.5cm)、ブロアーホース(約34.5cm) 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷