絞り込み
ブランド
- アピックス
- ケルヒャー(115)
- エスコ(55)
- エコバックスジャパン(55)
- アイリスオーヤマ(47)
- スイデン(38)
- ツインバード(37)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 日立(18)
- YAMAZEN(山善)(18)
- 東芝(16)
- 三菱電機(14)
- Shark(シャーク)[家電](14)
- DJI(13)
- 山崎実業(11)
- 大一産業(10)
- siroca(10)
- ダイソン(9)
- オーム電機(7)
- ベルソス(7)
- ブランドをもっと見る
コード長さ
- 0.5m~1m(1)
連続使用時間
- 15分(1)
集塵容量
- ~0.4(1)

ハピカル 2wayクリーナー
アピックス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷軽量&コードレスですぐにお掃除!。持ちやすく使いやすいガンタイプ。クリーナー(吸引)とブロワー(吹き出し)の2WAY機能。豊富なアタッチメントで家中をお掃除。手軽でもしっかり吸引、パワフル仕様。USB Type-c充電。電源充電式集塵方式カプセル式集塵容量(L)約0.12質量(g)約340連続使用時間(分)約15充電時間(時間)約3~4付属品クリーナー用アタッチメント(ロングノズル・先端ブラシ)、ブロワー用アタッチメント(ロングノズル・ショートノズル・ワイドノズル)、充電ケーブル幅(mm)205色アイボリー高さ(mm)152奥行(mm)62コード長さ(m)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×62×152電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー容量(mAh)1500ケーブル長(cm)USB:約80
Hapical Multi Scrubber Plus 【ハピカル マルチスクラバープラス 】
アピックス¥3,498税込¥3,8481台7日以内出荷触れたくない汚れに届くロングブラシがプラス。水まわりのお掃除がサッとできる充電式のマルチスクラバー。排水口掃除に着目した設計のロングブラシ。低い位置で届きにくいバスルームの排水口掃除にもぴったり。アタッチメントはブラシ2種類とスポンジ2種類が付属されていて洗いたい場所・モノに合わせて付け替えることができます。付属のUSBケーブルで充電ができコードレスなのでどこでも好きな場所でお掃除ができます。IPX7の防水仕様で気兼ねなく水まわりのお掃除に使えます。女性でも片手で扱える軽量でコンパクトなボディ。付属品USBケーブル(USB-C/A)、各アタッチメント適合回転速度(rpm):(強)約330/(弱)約295幅(mm)245高さ(mm)185質量(g)約265(本体+ロングブラシアタッチメント)奥行(mm)60電源充電式連続使用時間強:約2時間30分/弱:約2時間50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×60×185(ロングブラシアタッチメント含む)バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)(フル)約2.5内蔵電池リチウムイオン電池 DC3.7V 1500mAh防水保護等級IPX7(防侵形)定格入力DC5V 1A