掃除機 :「回転機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
きれいな排気、微細なごみも99.999%逃がさない※試験方法:大きさが0.3-10マイクロメートルの排出じんあい量測定。回転ブラシの先端をループ形状にした「からまんブラシ」を採用。髪の毛などがからまりにくく、すっきり吸引。お手入れもラクです(※メーカー調べ)ヘッドの押し引きに合わせて後ろのフラップが開閉する「シンクロフラップ」により、押すときも引くときも吸うから、ごみの取り残しを減らします。床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を自動でコントロールします。アイドリング&ストップ機能お掃除の途中でヘッドをしばらく動かさないと、操作停止を感知してパワーを抑制、さらに自動で停止します。
質量(kg)2.3(本体質量) 3.6(標準質量) ライトゴールド 消費電力(W)約180~840 電源100V 適合規格紙パック:EA899AH-102、-103、-105 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)約50~340 騒音値(dB)約51~57 機能ヘッド:自走機能、クルッとヘッド、ペタンコ構造、からまん機能、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ サイズ(mm)207(W)×339(D)×203(H) ヘッド幅(mm)約230 省エネ機能[ecoこれっきり]運転「中」「弱」自動切替え アイドリング&ストップ機能 集じん量(L)1.3
1台
60,700 税込66,770
翌々日出荷