掃除機 :「オフィス用棚」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハンディ+スティックの機能が一体化。
【2Way】【コードレス】【軽量1.6kg】【自走式】【サイクロン式】
軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。
コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。
真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。
ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル
トラスコ品番404-7348
幅(mm)224
色ブラウンメタリック
高さ(mm)1045
タイプサイクロン式
種類サイクロンスティッククリーナー(充電式)
奥行(mm)167
電圧(V)DC10.8
集塵容量(L)0.2
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ハンディ+スティックの機能が一体化。
【2Way】【コードレス】【軽量1.7kg】【自走式】【サイクロン式】
軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。
コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。
真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。
ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル、クリーニングブラシ
材質ABS、PC、PP、POM
色ホワイト
質量(g)1700
タイプサイクロン式
電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC13.7V、0.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×163×1045、【スティック状態】235×163×1045【ハンディ状態】 63×68×481【充電スタンド設置時(アタッチメント含まず)】248×213×1085
集塵容量(L)0.2
連続使用時間(分)【スティック】(標準モード)約20、(ターボモード)約10、 【ハンディ】(標準モード)約23、(ターボモード)約12
バッテリーリチウムイオン2次電池
充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります)
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。