【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。
バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。
クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。
準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。
急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、POM
質量(g)1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×1035
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン
充電入力電源(V)電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
【軽量1.4kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】。手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。充電スタンドは設置面積A4サイズ以下でコンパクトに収納ができます。また充電も置くだけで出来るので簡単です。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。パワフルな集塵力で細かいほこりや砂ゴミまで逃さず吸引。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。持ちやすさにこだわりハンドル形状を刷新。自走式と合わせてより疲れにくい構造に。アイリスオーヤマ独自技術「静電モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでも取り回しが簡単です。ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかい、ほこりのつまりもしっかり取り除けます。準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
質量(kg)1.4、本体のみ 0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む 1.4、充電スタンド 0.77
質量(g)バッテリー:153.2
タイプ吸引方式:サイクロン式
電源充電:入力_AC100V、50 / 60Hz出力_DC13.7V 0.5A
定格電圧(V)DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×230×980
バッテリーリチウムイオン2次電池
容積集じん:ごみすてラインまで 0.15L、最大容量 0.3L
充電時間約4時間※1※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。
バッテリー容量(mAh)1900
アイリス史上最強
のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです
(メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。
アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ!
♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します)
からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。
また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。
♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。
♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。
♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、PP
寸法(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025
質量(g)1700
タイプ吸引方法:サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1025
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3
連続使用時間(分)LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
スティックでもハンディでも強力吸引。アタッチメントを付け替えることによりスティッククリーナーとしても使用できるハンディマルチクリーナーです。延長パイプとフロアヘッドをセットすれば、スティッククリーナーにもなるので、手元の掃除も床の掃除も手軽にできます。スティッククリーナー時の重さは約800gとメーカースティッククリーナー比で最軽量。1を実現。スタンドの接地面積はB5サイズ程度で本体とアタッチメントを全て収納できるので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。コードレスで持ち運びが簡単なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。DCブラシレスモーターとリチウムイオンバッテリー採用でパワフルに稼働し、一度の充電で部屋の隅々までお掃除ができます。ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。1:2023年9月現在。メーカースティッククリーナーと比較。
色ホワイト
温度(℃)充電:5~35
本体質量(g)500
連続使用時間(分)標準モード:約20、ターボモード:約14
バッテリーリチウムイオン2次電池
吸引能力サイクロン式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415
バッテリー容量(mAh)2200
集じん量(L)0.15
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売ミニモーターヘッドです。
モーターで駆動する回転ブラシが、車内やベッド・ふとん・ソファなどに入り込んだごみや髪の毛を取り除きます。
質量(g)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×155
対応機種SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。