掃除機 :「階段 2段」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド無しで自立し、掃除中でもサッと置くことができる便利なクリーナーです。真っ直ぐ立つため省スペースに置きやすく、収納の邪魔になりません。掃除をする手が疲れず、持ち運びも楽々の軽量掃除機。階段などの段差がある場所や持ち上げて掃除をする際も軽々できて便利です。力を入れなくてもヘッドが前へ進む自走式を採用し、掃除の負担を軽減します。本体付属のブラシ付きで、必要に応じてブラシ付きハンディとしても活用ができます。溜まったゴミは、ふたを開けてゴミ箱に捨てるだけで簡単です。
用途普段のお掃除に。 セット内容本体・バッテリーパック・ロングパイプ・フロアヘッド・専用アダプター・掃除用用ブラシ・取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)442×68×99 質量(g)678、スティック使用時:1162 容量(L)ダストカップ:0.15 電源(V)DC13.3/0.5A 消費電力(W)6.65 定格電圧(V)13.3 連続使用時間満充電時/13分(強)~30分(弱) 使用時寸法(mm)スティック:210×112×980 コード長さ(cm)120 充電時間(時間)約5 動作モード2段階(弱/強) 充電池タイプリチウムイオン(10.8V/2500mAh)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷