絞り込み
ブランド
- BRUNO(ブルーノ)
- ケルヒャー(115)
- エスコ(56)
- エコバックスジャパン(55)
- アイリスオーヤマ(47)
- スイデン(38)
- ツインバード(37)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- YAMAZEN(山善)(18)
- 日立(17)
- 東芝(15)
- 三菱電機(14)
- Shark(シャーク)[家電](14)
- DJI(13)
- ダイソン(11)
- 山崎実業(11)
- 大一産業(10)
- siroca(10)
- オーム電機(7)
- ベルソス(7)
- ブランドをもっと見る
特価

スリム2WAYスティッククリーナー
BRUNO(ブルーノ)¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷約840gの軽量だから日々のお掃除をもっと軽快に。すき間掃除やソファなどに使えるオプションパーツが付属し、家じゅうどこでも活躍します。本体上部にはストラップを搭載し、ラックなどに吊り下げることも可能です。オプションパーツを入れておける収納袋も同梱。もう収納場所に困りません。付属品USBケーブル(Type-C)、すきまノズル、ミニヘッド、収納袋仕様●アウターカートン:横幅:51.1cm、高さ:28.9cm、奥行:54.4cm、質量:8.6kg、入数:4●本体サイズ関係特記:※サイズはフロアヘッドセット装着時、ストラップは除く ※質量はフロアヘッドセット装着時 本体のみのサイズ:約W63mm×H445mm×D63mm材質本体、オプションパーツ:ABS樹脂、ストラップ:ポリエステル電源リチウムイオン蓄電池 10.8V 2500mAh コード長:約1m本体質量(g)840寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×1025×105(付属品無し)機能測定距離1mでの騒音値:弱モード:約64db、強モード:約70db、入力:5V2A(USB充電式)、充電時間:約4時間(出力 5V2Aの電源使用時)、連続使用時間:弱モード:約24 分 強モード:約 14 分(満充電時)、集じん容量:約300ml、2段階モード切り替え(弱・強)、温度過昇停止機能 ( サーモスタット )、HEPAフィルター、フィルターカバー、ダストカップ:水洗い可