吸いこむ、照らす、ふき飛ばす、3つの機能を兼ね備えたパワフルなハンディクリーナーです。
最大15000Paという脅威の吸引力で、お部屋や車のすみずみまでキレイに!
ホコリ、糸くず、食べこぼし、コインのような重さのあるものまで吸い込みます。
ソファ下の手の届かないホコリはライトで確認、エアガンで吹き飛ばしてから吸引も!
サッシにたまった塵やどこから飛んできたかわからない枯葉などは、吹き飛ばせます。
こんな3つの便利機能を1つにまとめたのが『aio-CLEANミニ掃除機』です。
用途キーボードのお手入れに。デスク周りに。普段のお掃除に。車内清掃に。屋外での作業にも。
質量(g)470
サイズ(cm)25.3×5.7
消費電力(W)65
定格電圧DC5V 、1.5A
連続使用時間(分)40(1段階)
バッテリー7200mAh /11.1V
吸引能力1段階:7500Pa 2段階:15000Pa
充電時間(時間)4.5
SNR値80db以下
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。