ツインブラシ・コードレス・サイクロンクリーナーソウイジャパン5日以内出荷
バージョンアップした『コードレスパワークリーナー(Wブラシ)』は、重さ10kgのボーリング玉を軽々と持ち上げる22000paの高吸引力と、2方向に回転するWブラシで微細なゴミも中心に集め、まとめて吸い込みます。ヘッド部分には360°クルクル回転する4つのローラーを搭載し、掃除機を自由自在に操ることができます。豊富な別売品を使用することで掃除の幅を広げ、「吸引」「拭き」「掃き」掃除を1台で行えます。
付属品1.本体 2.ダブルブラシパワーヘッド / 3.ブラシ 4.延長パイプ 5.2in1隙間ブラシ / 6.エアブローノズル 7.充電アダプター / ※取扱説明書/1年保証付き材質ABS樹脂・アルミニウム質量(kg)2.2(本体・バッテリー込み)消費電力(W)250出力DC22V 500mA入力AC100V (50/60Hz)集塵容量(L)0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×210×1170電池リチウムイオン電池運転音(dB)65電源コード1.6(DCアダプター)真空度(kPa)【強】22【弱】9
2in1サイクロンクリーナーソウイジャパン5日以内出荷
2in1サイクロンクリーナーは、階段やディスクの周りなどが掃除しやすい「ハンディタイプ」と、通常時の掃除に便利な「スティックタイプ」、そして延長パイプが伸縮する設計になっているので掃除する場所や、掃除をする人の身長に合わせて自由自在に変化させながら効率良く掃除をすることができます。コード付きのサイクロン構造でありながらスリムなデザインなので吸引力が高いだけでなく収納にも場所を取らない掃除機です。
仕様吸引仕事率:約70W付属品ダストカップ、モーター(本体)、ダストカップカバー、サイクロンユニット、排気フィルター、スポンジフィルター、フロアーブラシヘッド、伸縮パイプ、2in1ブラシ、隙間ブラシ、取扱説明書材質ABS樹脂質量(kg)約1.2定格電圧AC100V 50/60Hz外形寸法約294(W)×114(D)×210(H)mm定格消費電力(W)400保証期間1年電源コード約1.2m運転音約73dB集じん量(L)0.5
コードレス・サイクロンクリーナーソウイジャパン4日以内出荷
最先端ブラシレスモーター搭載従来のモーターに比べ高速回転を実現できることにより吸引力が格段に上がり、また長寿命で静音というメリットがあります。今回採用したブレスレスモーターは1分間で【 約 90000回 】の高速回転を実現することで、最大【 18000pa 】の高吸引力でパワーを一定に保ちながらゴミを吸い取ります。連続使用時間は最大30分間なので、家中を一気に掃除できる他、ハンディタイプで車内などの掃除もラクに掃除ができ便利で効率的です。
付属品本体、エアタービンブラシヘッド、ブラシ、延長パイプ、2in1隙間ブラシ、エアブローノズル、充電アダプター、取扱説明書材質ABS樹脂・アルミニウム質量(kg)約1.3(本体)消費電力(W)200外形寸法約240(幅)×300(奥行)×105(高)mm出力電圧(V)電源:DC22 500mA電源コード(m)全長約1.6(DCアダプター)電池リチウムイオン電池200W保証期間1年真空度(kPa)強18 弱9運転音65dB集じん量(L)0.4入力電源(V)AC100 50/60Hz
コードレス・パワークリーナーソウイジャパン5日以内出荷
最先端ブラシレスモーター搭載従来のモーターに比べ高速回転を実現できることにより吸引力が格段に上がり、また長寿命で静音というメリットがあります。今回採用したブレスレスモーターは1分間で【 約 90000回 】の高速回転を実現することで最大【 18000pa 】の高吸引力でパワーを一定に保ちながらゴミを吸い取ります。連続使用時間は最大30分間なので、家中を一気に掃除できる他、ハンディタイプで車内などの掃除もラクに掃除ができ便利で効率的です。
付属品本体、エアタービンブラシヘッド、ブラシ、延長パイプ、2in1隙間ブラシ、エアブローノズル、充電アダプター、取扱説明書材質ABS樹脂・アルミニウム質量(kg)約1.4(本体・バッテリー込み)消費電力(W)200外形寸法約240(W)×300(D)×1150(H)mm出力電圧(V)電源:DC22 500mA集塵容量(L)0.4電源コード(m)全長約1.6(DCアダプター)連続使用時間約18~30分電池リチウムイオン電池保証期間1年真空度(kPa)強:18 弱:9運転音65dB入力電源(V)AC100 50/60Hz