絞り込み
ブランド
- HOTO
- ケルヒャー(115)
- エスコ(55)
- エコバックスジャパン(55)
- アイリスオーヤマ(47)
- スイデン(38)
- ツインバード(37)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 日立(18)
- YAMAZEN(山善)(18)
- 東芝(16)
- 三菱電機(14)
- Shark(シャーク)[家電](14)
- DJI(13)
- 山崎実業(11)
- 大一産業(10)
- siroca(10)
- ダイソン(9)
- オーム電機(7)
- ベルソス(7)
- ブランドをもっと見る
特価

HOTO 4WAY小型エアクリーナー
HOTO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷バキュームとブローの切り替えが可能な小型エアクリーナーです。用途アウトドア用または掃除用に。電源充電式集塵方式ダストカップ質量(g)約356充電時間(時間)約2.5定格電圧(V)10.8本体寸法(mm)55×56×163.5定格出力(W)120バッテリーリチウムイオン流量(L/min)500運転音(dB)約75バッテリー容量(mAh)1900真空度(Pa)最大:15000定格入力5V/3A