ハンディクリーナー ブロワー機能付オーム電機3日以内出荷
吸引とブロワーが使える2WAY仕様ノズルをフロント部分につけると掃除機に、後部のブロワー用差し込み口につけるとブロワーに吹き出しも強力コンセントタイプ紙パック不要
付属品床用ノズル、すき間ノズル(大)、すき間ノズル(小)、ブラシ、延長パイプ2本、保証書付取扱説明書質量(kg)1.3(本体のみ)、1.55(床用ノズル、延長パイプ2本含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)400コード長さ(m)(約)4.9吸込仕事率(W)120集塵容量(L)(約)0.48外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)403×131×103(本体のみ)取扱説明書(2.34MB)