掃除機 :「acアダプター用 コード」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
USB充電式のコードレスだからどこでも使えます
残量ゼロから約4時間でフル充電
パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能
最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合)
使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き
紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き
省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書(6.12MB)
電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)
バッテリーリチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電出力電源(V)DC5/1A
充電時間(時間)約4
動作時間強モード約15分、標準モード約20分
集塵方式フィルター式
集塵容量(mL)45
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71
質量(g)約500(付属部分を含まず)
付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
液体も吸える、乾湿両用クリーナー
フィルター、ノズルは水洗いOK
用途食べこぼしや飲みこぼし、窓やサッシの結露のお掃除に便利。充電式コードレスだから車内のお掃除にも。
付属品充電台(ACアダプター・充電プラグ取り付け済・ケーブル長さ約1.7m)、すきまノズル、吸水ノズル、コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約844(すきまノズル含む)
電圧(V)(50/60Hz)AC100V(充電入力時)
本体寸法(約)幅442×高さ125×奥行106mm(すきまノズル含む)
充電時間約4~5時間
動作時間約18分
内蔵電池リチウムイオン電池7.4V 2200mAh(交換不可)
定格入力(V/mA)DC9.6/500(充電出力時)
電源供給方式充電式
取扱説明書(4.98MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。